Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADHESIVO SELLADOR DE BACHAS 230ML

Código 90892 327 102 | Peso 0.45Kg. | Vto. 03/09/2026
Embalaje de 1 unidades
Adhesivo sellador profesional de rápida adhesión, formulado con polímeros híbridos modificados, ideal para fijar y sellar bachas en zonas húmedas. Soporta hasta 150 kg luego del curado total.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 22.357,17
$ 10.769,00 Precio sin impuestos nacionales
52% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Adhesivo Sellador de Bachas Würth es un producto pastoso de color gris, libre de solventes e isocianatos, formulado a base de polímeros híbridos modificados. Combina la elasticidad de las siliconas y poliuretanos con una alta resistencia mecánica, permitiendo fijaciones seguras en superficies húmedas. Su densidad es de 1,71 ± 0,03 g/cm³, con secado al tacto en 15 minutos y curado total en 24 horas (2-3 mm). Posee una dureza Shore A de 35 ± 5, resistencia a la tracción mayor a 1 MPa y elongación del 150%. Se aplica entre +5°C y +35°C, y una vez curado resiste temperaturas de -40°C a +90°C. El rendimiento estimado es de 10 a 12 metros lineales con un espesor de 5 mm.

Usos

Está diseñado para el pegado y sellado de bachas de acero inoxidable y otros materiales en procesos de instalación, mantenimiento y terminación. Es ideal para trabajos en cocinas, baños, lavaderos y espacios donde se requiere fijación segura en condiciones húmedas.

Características

Presenta rápida adhesión, resistencia a productos químicos y rayos UV, y no mancha superficies delicadas como piedras naturales. Permite el movimiento de la pieza a los 15 minutos de aplicado, aunque no debe recibir carga hasta el curado total. Su fórmula híbrida ofrece alta resistencia a cargas, incluso en ambientes húmedos.

Aplicaciones

Se aplica sobre granito, mármol, piedras naturales e industrializadas, metales, madera, hormigón, yeso, morteros, azulejos y cerámica. No es apto para pegar vidrios, espejos, juntas de dilatación ni uniones estructurales.

Beneficios

Ofrece una solución segura y eficiente para fijaciones exigentes, con excelente adherencia en condiciones húmedas. Su resistencia mecánica permite soportar hasta 150 kg después del curado, lo que lo convierte en una opción confiable para instalaciones pesadas. Además, su fórmula libre de solventes evita manchas en superficies delicadas.

Importante, a tener en cuenta

No debe utilizarse para pegar vidrios, espejos, juntas de dilatación ni uniones estructurales. Las superficies deben estar limpias y firmes, y se recomienda humedecerlas antes de aplicar. No se deben ejercer cargas sobre la pieza hasta pasadas 24 horas del curado. En piezas de gran peso o ambientes con baja humedad, se recomienda dejar curar 48 horas. No mancha piedras naturales ni industrializadas.

También te puede interesar

También te puede interesar