Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MS ULTRA CLEAR 290ML

Código 90892 412 901 | Peso 0.33Kg. | Vto. 11/01/2027
Embalaje de 1 unidades
Adhesivo monocomponente totalmente transparente (CRISTAL) de alta resistencia y elasticidad, ideal para sellar y pegar piezas donde las uniones quedan visibles, sin alterar la estética.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 36.800,94
$ 23.920,49 Precio sin impuestos nacionales
35% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El MS Ultra Clear es un adhesivo y sellador universal, monocomponente, de base MS polímero, totalmente transparente e incoloro. Su formulación libre de solventes permite una aplicación segura en múltiples superficies sin generar burbujas, sin contracción ni expansión de volumen. Posee excelente resistencia a rayos UV, envejecimiento e intemperie, manteniendo su transparencia sin amarillear. Es pintable con todo tipo de pinturas, incluso al agua, y puede aplicarse en zonas húmedas o bajo el agua. Su densidad es de 1,06 g/ml, con una velocidad de curado de 3 mm en 24 horas, dureza Shore A de 44, resistencia a la tracción de 2,8 N/mm² y elongación del 230%. Soporta temperaturas de aplicación entre -5°C y +40°C, y temperaturas de servicio entre -40°C y +80°C.

Usos

Se utiliza para trabajos de sellado y pegado donde se requiere una unión estética y duradera. Es ideal para reparaciones en cerámicas, mosaicos, azulejos, vidrios, espejos decorativos, juntas de unión entre vidrio y estructuras metálicas, y sellado de cocinas y baños. También se emplea en aplicaciones industriales y de mantenimiento donde se necesita un adhesivo transparente y resistente.

Características

Adhesivo monocomponente totalmente transparente, universal, elástico, ideal para sellar y pegar piezas en las cuales las uniones quedan visibles. Alta adhesión y flexibilidad No forma burbujas en la aplicación. Excelente resistencia a los rayos UV, al envejecimiento y a la intemperie.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre metal, aluminio, vidrio, plástico y madera, permitiendo la unión entre estos materiales. Es apto para uso en interiores y exteriores, incluso en ambientes húmedos o bajo el agua.

Beneficios

Ofrece una solución estética y técnica para uniones visibles, con excelente resistencia y durabilidad. Su transparencia total y estabilidad frente a rayos UV lo hacen ideal para aplicaciones decorativas y exigentes. La facilidad de aplicación, compatibilidad con múltiples materiales y posibilidad de uso en ambientes húmedos lo diferencian frente a otros adhesivos convencionales.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Base Química MS Polímero
Estado físico Pastoso
Color Incoloro
Aroma Característico
Densidad (23°C y 50%HR) 1.06 g/ml
Velocidad de curado (23°C y 50%HR) 3mm / 24 horas
Dureza Shore A (23°C y 50%HR) 44
Resistencia a la tracción (23°C y 50%HR) 2.8 N/mm2
Elongación (23°C y 50%HR) 230%
Temperatura de aplicación -5°C hasta + 40°C
Resistencia a la temperatura -40°C hasta + 80°C

También te puede interesar

También te puede interesar