Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CLAVO LIQUIDO BLANCO 310 ML

Código 90892 180 100 | Peso 0.55Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Clavo líquido blanco Würth es un adhesivo extra fuerte de base acrílica, monocomponente, de alta viscosidad, que permite fijaciones sin perforar ni clavar. Ideal para aplicaciones limpias y resistentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Contenido en milimetros
310 50
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El clavo líquido blanco de Würth es un adhesivo y sellador monocomponente de base acrílica, diseñado para ofrecer una adhesión potente y duradera. Su formulación a base de agua y alta viscosidad permite una aplicación precisa sin escurrimientos. Una vez curado, repele el agua, acepta pintura y resiste rayos UV, lo que lo convierte en una solución versátil para múltiples trabajos. Su uso evita perforaciones, clavos o tornillos, manteniendo la limpieza del área de trabajo. Está disponible en presentaciones de 310 ml (499 g) y 50 ml (80 g).

Usos

Se utiliza para pegar, rellenar y sellar en trabajos de montaje, mantenimiento, decoración y reformas. Es ideal para fijar zócalos, escuadras, placas decorativas, molduras, perfiles, placas de yeso y otros elementos que requieren resistencia a cargas medias o altas y movimientos.

Características

Base química: Acrílica Estado físico: Pastoso Color: Blanco Olor: Característico Densidad: 1,62 ± 0,03 g/cm³ Secado al tacto: 30–60 minutos (25°C, 50% HR) Curado total: 2 mm / 24 horas (25°C, 50% HR) Temperatura de aplicación: -5°C a +35°C Resistencia térmica: -20°C a +80°C No escurre, repele el agua, acepta pintura, resiste rayos UV

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre una amplia variedad de materiales como cerámica, mármol, granito, hormigón, madera, MDF, aglomerado, papel, plástico, yeso, vidrio, porcelana, acero, zinc, cobre y aluminio. Es apto para superficies porosas, donde se garantiza una adhesión efectiva.

Beneficios

Ofrece una adhesión extra fuerte sin necesidad de perforar, clavar o atornillar, lo que reduce tiempos de trabajo y mejora la estética final. Su aplicación es sencilla, no mancha los sustratos, y permite una terminación prolija. Es un producto multiuso, ideal para profesionales que buscan eficiencia y versatilidad. No escurre, repele el agua, acepta pintura, resiste rayos UV

Modo de uso: • Las superficies deben estar secas y limpias, exentas de grasa, polvo y suciedad en general. • Corte el pico del tubo, enrosque la cánula cortando en el ancho deseado. • Acople el cartucho a la pistola de aplicación (ítem no incluído). • Par

Importante, a tener en cuenta

No aplicar sobre superficies calientes, mojadas o completamente lisas. No está indicado para acuarios ni como adhesivo estructural. Para un correcto funcionamiento, al menos una de las superficies debe ser porosa. Se recomienda usar elementos de protección personal, evitar el contacto con ojos y piel, y no ingerir. Almacenar en su envase original, lejos del sol, la lluvia, fuentes de calor y alimentos. Vida útil: 12 meses desde la fecha de fabricación.

Datos técnicos

Base química Acrílica
Estado físico Pastoso
Color Blanco, Gris
Densidad 1,62 ± 0,03 g/cm³
Secado al tacto 30–60 minutos (25°C, 50% HR)
Curado total 2 mm / 24 horas (25°C, 50% HR)
Temperatura de aplicación -5°C a +35°C
Resistencia térmica -20°C a +80°C
Resiste UV Si
Pintable Si