UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MS TURBO 280ML

Código 90892 100 151 | Peso 0.50Kg. | Vto. 22/04/2026
Embalaje de 1 unidades
Adhesivo de montaje y sellador de pegado inicial de secado súper rápido, formulado en base a polímero MS, sin solventes, de alta resistencia y versatilidad para aplicaciones profesionales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 28.473,72
$ 15.609,00 Precio sin impuestos nacionales
45% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El MS Turbo de Würth es un adhesivo y sellador monocomponente de base MS Polímero, color blanco, con una densidad de 1.49 g/ml. Su formulación libre de solventes permite un pegado inicial en solo 20 minutos, con curado completo de 3 mm cada 24 horas. No requiere primer ni tratamiento previo sobre la superficie, no genera burbujas, y puede aplicarse incluso en presencia de humedad o bajo agua. Es compatible con pinturas al agua y no mancha ni agrieta las superficies. Su resistencia a temperaturas extremas (de -40°C a +80°C), alta elasticidad (280%) y dureza Shore A de 60 lo convierten en una solución confiable para múltiples entornos industriales y de mantenimiento.

Usos

El adhesivo sellador de polímero MS se utiliza para fijaciones rápidas en interiores y exteriores, ideal para trabajos de montaje, sellado y pegado en carpintería, construcción, mantenimiento industrial, instalaciones sanitarias, y colocación de elementos decorativos o funcionales. Es apto para procesos donde se requiere alta resistencia mecánica, flexibilidad y acabado limpio.

Características

Producto monocomponente, sin solventes, base MS Polímero. Color blanco. Densidad: 1.49 g/ml. Curado: 3 mm/24hs. Dureza Shore A: 60. Resistencia a la tracción: 3.2 N/mm². Elongación: 280%. Temperatura de aplicación: +5°C a +40°C. Resistencia térmica: -40°C a +80°C. No requiere primer. Pintable. No forma burbujas. No escurre.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre piedra natural, ladrillo, hormigón, vidrio, cerámica, acero, zinc, plásticos, PVC, aluminio, chapas, paneles, tejas, lozas, molduras, azulejos y espejos. Es especialmente útil en cocinas, baños, estructuras metálicas, líneas de producción, flotas de transporte y maquinaria pesada.

Beneficios

Ofrece gran flexibilidad, excelente poder de sellado, alta resistencia a rayos UV, acabado profesional, y una amplia gama de aplicaciones. Su fórmula sin solventes y su capacidad de uso en condiciones húmedas o sumergidas lo hacen ideal para entornos exigentes. No daña las superficies ni el medio ambiente.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar en acuarios ni en aplicaciones estructurales o donde el producto permanezca sumergido. No recomendado para PMMA, policarbonato, PE, PP, PTFE, siliconas ni sustratos bituminosos. Solo aplicable con pistola para cartucho reforzada (Cód. 90891 320 101). La superficie debe estar limpia, seca y libre de aceites o grasas. No cerrar perímetros al aplicar el cordón de adhesivo para evitar curado incompleto. Almacenar en lugar fresco y seco, entre 5°C y 25°C, con humedad ≤50%HR. En climas fríos, mantener a 20°C antes de usar. Caducidad: 12 meses desde la fecha de fabricación.

También te puede interesar

También te puede interesar