Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SELLADOR HIDRAULICO

Código 90893 545 050 | Peso 0.08Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Sellador hidráulico de alta resistencia para roscas sometidas a cargas elevadas, con excelente comportamiento frente a líquidos hidráulicos y carburantes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El sellador hidráulico Würth está formulado a base de éster de ácido acrílico de dimetilo, con color violeta y una viscosidad de 15.000 a 20.000 mPas. Su densidad es de 1,20 g/cm³ y permite rellenar juntas de hasta 0,15 mm. Diseñado para aplicaciones en roscas hidráulicas y neumáticas, incluso sobre superficies ligeramente aceitosas, ofrece una rápida solidificación: alcanza solidez manual en 30 a 40 minutos, está listo para funcionar en 2 a 3 horas y logra su solidez final entre 12 y 24 horas. Su resistencia a la cizalladura bajo presión es de 1 a 2 N/mm², soportando temperaturas desde -55°C hasta +150°C. Se presenta en envase de 50 g.

Usos

Se utiliza para el sellado de roscas en sistemas hidráulicos y neumáticos que operan bajo condiciones de alta exigencia mecánica. Ideal para tareas de mantenimiento, reparación y montaje en líneas de producción, talleres mecánicos, flotas de transporte, maquinaria pesada y equipos industriales.

Características

Producto monocomponente de color violeta, con base química de éster de ácido acrílico de dimetilo. Viscosidad de 15.000 a 20.000 mPas, densidad de 1,20 g/cm³, capacidad de relleno de juntas de hasta 0,15 mm. Punto de inflamación superior a 100°C. Resistencia mecánica de 1 a 2 N/mm². Rango de temperatura de uso entre -55°C y +150°C. Tiempo de endurecimiento rápido: solidez manual en 30-40 minutos, funcionamiento en 2-3 horas, curado final en 12-24 horas.

Aplicaciones

Aplicable sobre roscas metálicas en sistemas hidráulicos y neumáticos. Funciona correctamente incluso en superficies con presencia leve de aceite, lo que permite ahorrar tiempo en el desengrasado previo.

Beneficios

Permite trabajar sobre superficies ligeramente aceitosas, reduciendo tiempos de preparación. Su rápida solidificación minimiza los tiempos de parada de equipos o vehículos. Alta resistencia a líquidos hidráulicos y carburantes, lo que garantiza durabilidad y seguridad en condiciones exigentes. Evita problemas por desintegración del sellado, ofreciendo mayor confiabilidad en el ensamblado.

Importante, a tener en cuenta

Aunque el producto permite trabajar sobre superficies ligeramente aceitosas, se recomienda realizar pruebas previas para asegurar la compatibilidad con cada aplicación específica. Almacenar a temperatura ambiente, con una vida útil de hasta un año. No se recomienda su uso en sistemas que excedan el rango de temperatura especificado.

Propiedades físicas (estado endurecido)

Solidez manual despues de: 30 - 40 minutos
Capacidad de funcionamiento después de: 2 - 3 horas
Solidez final después de: 12 - 24 horas
Momento de desencolado 2 - 3 Nm (M10)
Momento de giro continuo 1 - 2 Nm (M10)
Resistencia a la cizalladura bajo presión (DIN 544521) 1 - 2 N/mm2
Campo de aplicación de temperatura -55° C hasta + 150° C

Propiedades físicas (estado líquido)

Caracterización química Ester de ácido acrilico de dimetilo
Color Violeta
Viscosidad 25°C Brookfield (RTV) 15000 - 20000 mPas
Densidad 1.20 g/cm3
Diámetro de rosca R 3/4"
Capacidad máxima de relleno de junta 0.15 mm
Punto de inflamación > 100°C
Capacidad de almacenaje 1 año a temperatura ambiente

También te puede interesar

También te puede interesar