Este tornillo se utiliza para fijaciones estructurales sin tensiones en marcos de ventanas de madera, aluminio o PVC, así como en el montaje de aplacados de piedra en fachadas. También es ideal para el acople de marcos en obras nuevas o remodelaciones, especialmente en construcciones que requieren alta resistencia mecánica y térmica.
El tornillo AMO III cuenta con una cabeza AW30 de 12 mm de diámetro, es autorroscante, con recubrimiento antióxido, y posee una cabeza fresadora que facilita el avellanado. Su diseño permite una fijación con cierre positivo, sin pérdida de presión, y es removible. Mantiene su capacidad de carga bajo condiciones térmicas y tiene una resistencia al fuego certificada de hasta 120 minutos. No requiere pretaladro en madera y permite aplicar cargas inmediatamente después de su instalación.
Se aplica sobre materiales como hormigón, piedra laja, ladrillo sólido, ladrillo doble hueco, piedra pómez, hormigón liviano y madera de construcción. Es compatible con todos los perfiles de ventanas de madera y PVC, y se recomienda su uso en muros con superficie mínima de 9 m² y longitud lateral de al menos 200 cm.
Ofrece una instalación rápida y eficiente sin necesidad de anclajes ni herramientas especiales, lo que reduce tiempos y costos de montaje. Su diseño asegura una larga vida útil, alta capacidad de carga y facilidad de extracción. La resistencia al fuego y la compatibilidad con múltiples materiales lo convierten en una solución versátil y segura para fijaciones exigentes.
Es fundamental verificar la correcta instalación del tornillo considerando el peso, la porosidad y las propiedades de la superficie. En bloques perforados o huecos, se debe perforar con maquinaria rotativa sin impacto. El largo del tornillo debe calcularse como la suma del ancho del marco, la distancia y la profundidad de fijación. La fijación debe cumplir con las normativas de seguridad estructural vigentes (DIN 1055 y DIN 18056). No se recomienda su uso en paredes de vidrio o bloques de vidrio sin permisos específicos.