Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNILLO AMO 72 MM

Código 90234 130 72 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 200 unidades
Tornillo AMO III tipo 1 con cabeza AW30, de acero galvanizado amarillo, diseñado para fijaciones estructurales sin tensiones en marcos de ventanas y aplacados de piedra, con alta resistencia al fuego y excelente capacidad de carga.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
largo en milimetros
102 112 150 72 92
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tornillo AMO III tipo 1 con cabeza AW30 es un tornillo autorroscante fabricado en acero con recubrimiento galvanizado amarillo, especialmente desarrollado para fijaciones estructurales en carpintería de obra. Su diseño permite una instalación rápida y segura sin necesidad de anclajes adicionales ni herramientas de ajuste. La cabeza fresadora facilita el avellanado en el material, y su geometría AW mejora la transmisión de fuerza, evitando fuerzas de expulsión. Ofrece una sujeción removible, sin pérdida de presión, y mantiene su capacidad de carga incluso bajo condiciones térmicas exigentes. Está aprobado para aplicaciones con resistencia al fuego de hasta 120 minutos y es apto para fijaciones en ventanas a prueba de inundaciones según normativas europeas.

Usos

Este tornillo se utiliza para fijaciones estructurales sin tensiones en marcos de ventanas de madera, aluminio o PVC, así como en el montaje de aplacados de piedra en fachadas. También es ideal para el acople de marcos en obras nuevas o remodelaciones, especialmente en construcciones que requieren alta resistencia mecánica y térmica.

Características

El tornillo AMO III cuenta con una cabeza AW30 de 12 mm de diámetro, es autorroscante, con recubrimiento antióxido, y posee una cabeza fresadora que facilita el avellanado. Su diseño permite una fijación con cierre positivo, sin pérdida de presión, y es removible. Mantiene su capacidad de carga bajo condiciones térmicas y tiene una resistencia al fuego certificada de hasta 120 minutos. No requiere pretaladro en madera y permite aplicar cargas inmediatamente después de su instalación.

Aplicaciones

Se aplica sobre materiales como hormigón, piedra laja, ladrillo sólido, ladrillo doble hueco, piedra pómez, hormigón liviano y madera de construcción. Es compatible con todos los perfiles de ventanas de madera y PVC, y se recomienda su uso en muros con superficie mínima de 9 m² y longitud lateral de al menos 200 cm.

Beneficios

Ofrece una instalación rápida y eficiente sin necesidad de anclajes ni herramientas especiales, lo que reduce tiempos y costos de montaje. Su diseño asegura una larga vida útil, alta capacidad de carga y facilidad de extracción. La resistencia al fuego y la compatibilidad con múltiples materiales lo convierten en una solución versátil y segura para fijaciones exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental verificar la correcta instalación del tornillo considerando el peso, la porosidad y las propiedades de la superficie. En bloques perforados o huecos, se debe perforar con maquinaria rotativa sin impacto. El largo del tornillo debe calcularse como la suma del ancho del marco, la distancia y la profundidad de fijación. La fijación debe cumplir con las normativas de seguridad estructural vigentes (DIN 1055 y DIN 18056). No se recomienda su uso en paredes de vidrio o bloques de vidrio sin permisos específicos.

Datos de capacidad.

Resistencia al fuego, duración. Clase de resistencia del hormigón al menos C20/25 y máximo C50/60 Tensión de carga central F30 (en kN) 0.80
Resistencia al fuego, duración. Clase de resistencia del hormigón al menos C20/25 y máximo C50/60 Tensión de carga central F60(en kN) 0.55
Resistencia al fuego, duración. Clase de resistencia del hormigón al menos C20/25 y máximo C50/60 Tensión de carga central F90(en kN) 0.45
Resistencia al fuego, duración. Clase de resistencia del hormigón al menos C20/25 y máximo C50/60 Tensión de carga central F120(en kN) 0.40
Resistencia al fuego, duración. Clase de resistencia del hormigón al menos C20/25 y máximo C50/60 Tensión superior transversal u oblicua hasta de 30º F30(en kN) 0.50
Resistencia al fuego, duración. Clase de resistencia del hormigón al menos C20/25 y máximo C50/60 Tensión superior transversal u oblicua hasta de 30º F60(en kN) 0.50
Resistencia al fuego, duración. Clase de resistencia del hormigón al menos C20/25 y máximo C50/60 Tensión superior transversal u oblicua hasta de 30º F90(en kN) 0.50
Resistencia al fuego, duración. Clase de resistencia del hormigón al menos C20/25 y máximo C50/60 Tensión superior transversal u oblicua hasta de 30º F120(en kN) 0.50

Dimensiones

Largo total Largo en mm. 72 92 102 112 150
Tipo 1 con Aw30 Cabeza de diámetro 12.0mm. Código Acero, galvanizado amarillo 90234 130 72 90234 130 92 90234 130 102 90234 130 112 90234 130 152

TORNILLO AMO III

Informes de ensayos y homologaciones Informes de ensayos y homologaciones Informes de ensayos y homologaciones Guía para el montaje/ Asociación de calidad RAL Ventanas en paredes antiguas - DIN18056
Protección al fuego Informe nro 3174/0649-2 del 12 de enero de 2000 Adecuado para el fijado de ventanas a prueba de inundaciones según la directiva FE-07/1 del instituto Rosenheim de Alemania - Informe nro 202 31790 del 17 de mayo de 2006. Técnica de ventanas Informe nro 23511241/2 del 13 de febrero de 1990. La fijación debe transferir de forma segura todas las fuerzas que afectan a la estructura de la ventana. Las cargas, p.ej.la carga de la ventana, la carga del viento y la carga de trabajo, se debe determinar (DIN 1055). Según la reglamentación válida para la construcción de edificios está determinación se debe hacer para que los edificios y sus componentes no pongan en peligro la vida y la salud de las personas y la seguridad pública no se ve afectada. La unión de las ventanas por lo tanto, deben cumplir con este criterio. Se aplica esta norma para las ventanas en paredes de una superficie de por lo menos 9m2 y una longitud lateral de al menos 200 cm. que consten de un marco de soporte (marco, poste, viga) con rellenos (p.ej vidrio). Esta norma no se aplica a paredes de vidrio o bloques de vidrio. Para esto recomendamos sujeciones con permisos de construcción para esto.

Valores característicos

Distancia mínima del borde Hormigón Cmin. (en mm) 50
Distancia mínima del borde Piedra laja, ladrillo sólido, ladrillo doble hueco, piedra pómez, hormigón liviano, madera de construcción. Cmin. (en mm) 60
Profundidad mínima de roscado Hormigón hnom, min. (en mm) 30
Profundidad mínima de roscado Piedra laja, ladrillo sólido hnom, min. (en mm) 50
Profundidad mínima de roscado Ladrillo doble hueco, piedra pómez, hormigón liviano, madera de construcción. hnom, min. (en mm) 60
Diámetro del taladro Hormigón do. (en mm) 6.5
Diámetro del taladro Piedra laja, ladrillo sólido, ladrillo doble hueco, piedra pómez, hormigón liviano. do. (en mm) 60
Diámetro del taladro Madera de construcción. do. (en mm) No se necesita pre-taladrar
Profundidad del taladro h1. (en mm) Profundidad del roscado+10mm + cualquier otra capa de yeso.