Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

AMOLADORA NEUMATICA DE 7"

Código 90703 000 857 | Peso 3.70Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Amoladora neumática de 7” para discos de 180 mm, diseñada para trabajos de alta exigencia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La amoladora neumática de 7” está diseñada para tareas intensivas de corte, desbaste y lijado en metales. Equipada con una carcasa de aluminio resistente y liviana, ofrece durabilidad y facilidad de manejo. Su diseño incluye protección del pulsador para evitar accionamientos accidentales y un mango lateral móvil que puede colocarse a ambos lados, brindando mayor comodidad y seguridad al operario. Funciona con discos de 180 mm y alcanza una velocidad máxima de 7000 RPM, con una potencia de 1 HP y un consumo de aire de 1000 l/min a una presión de 6,3 bar.

Usos

Se utiliza para corte de metales, desbaste de cordones de soldadura, eliminación de óxido y desbarbado en procesos de mantenimiento, reparación y producción industrial.

Características

Posee una carcasa de aluminio liviana y resistente, pulsador con protección de seguridad, mango lateral móvil, potencia de 1 HP, presión de trabajo de 6,3 bar, consumo de aire de 1000 l/min, velocidad máxima de 7000 RPM, rosca de conexión de aire de 3/8”, diámetro mínimo de manguera de 9 mm, longitud de 331 mm y peso de 3,05 kg.

Aplicaciones

Es ideal para profesionales de la metalurgia, herrería, chapa y pIntura, chapistería y mucho más mediante su adaptación a una amplia gama de discos para la pieza ideal

Beneficios

Ofrece alta durabilidad y resistencia para trabajos exigentes. Su diseño ergonómico y seguro mejora la comodidad del operario. La posibilidad de cambiar el mango de lado permite adaptarse a diferentes posiciones de trabajo. Su potencia y velocidad la hacen ideal para tareas intensivas. Mucho mas liviana que las maquinas eléctricas.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental lubricar diariamente la herramienta a través de la línea de aire con aceite para máquinas neumáticas (Cód. 00890 000) para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil. En usos intensivos, se recomienda aplicar grasa (Cód. 90893 530) en el punto indicado. El rendimiento puede verse afectado por factores como presión de aire, condiciones ambientales, suciedad o falta de lubricación.

Datos Técnicos

Ø Disco mm 180
Potencia HP 1
Presión de aire bar 6,3
Consumo de aire l/min 1000
Velocidad máxima en vacío RPM 7000
Rosca para conexión de aire 3/8”
Diámetro mínimo de manguera mm 9
Longitud mm 331
Peso Kg 3,05

También te puede interesar

También te puede interesar