
Estas fresas escalonadas están diseñadas para centrar, taladrar y desbastar chapas en un solo paso, lo que las convierte en una herramienta versátil para tareas de perforación en procesos industriales, mantenimiento, metalurgia, mecánica y producción en serie. Son ideales para trabajos que requieren rapidez, precisión y durabilidad en materiales delgados.
Las fresas tienen encastre de tres caras con medidas de 6 × 24 mm, 8 × 24 mm y 10 × 24 mm, y largos totales de 66 mm, 70 mm y 94 mm respectivamente. La progresión de diámetros es de 4–12 mm, 4–20 mm y 6–30 mm, con anchos de escalón de 1 mm, 2 mm y 4 mm. Están fabricadas con filos cortantes de alta precisión y afilado destalonado axial y radial, lo que mejora la durabilidad y el rendimiento. Incluyen grabado láser en ambas ranuras y punta autocentrante.
Se pueden aplicar sobre una amplia variedad de materiales de hasta 4 mm de espesor, incluyendo chapas de acero sin alear (como St37), aceros inoxidables, aceros aleados, metales no ferrosos como cobre, níquel, latón, zinc y aluminio, así como plásticos como PVC.
Ofrecen una durabilidad cuatro veces superior y una velocidad de trabajo dos veces mayor en comparación con herramientas convencionales. La precisión de trabajo es alta y el encastre evita el desplazamiento del portabrocas, lo que mejora la seguridad y la eficiencia en el uso.
Es fundamental lubricar siempre la zona de trabajo con aceite de corte para prolongar la vida útil de la herramienta y asegurar un corte limpio. Se recomienda seguir la tabla de velocidades según el material y el espesor para evitar daños en la herramienta o en la pieza de trabajo.
| Diámetro de fresa en mm. | Progresión de diámetros en mm | Ancho del escalón en mm. | Diámetro/Largo de encastre en mm | Tipo de encastre | Largo total en mm. | Código |
| 4 - 12 | 1 | 4 | 6 x 24 | 3 caras | 66 | 90694 422 412 |
| 4 - 20 | 2 | 4 | 8 x 24 | 3 caras | 70 | 90694 422 420 |
| 6 - 30 | 2 | 4 | 10 x 24 | 3 caras | 94 | 90694 422 630 |
| Aceros sin alear, chapas de acero, p.ej St37 | Aceros aleados, CrNi aceros y otros aceros inoxidables | Metales no ferrosos | Plástica | |
| Espesor de material | 0.1 - 4.0 mm | 0.1 - 2.0 mm | 0.1 - 4.0 mm | Hasta 4.0 mm |
| Dimensiones | ||||
| 4 - 12 | 800 - 500 | 400 - 250 | 3000 - 1500 | 2000 - 1200 |
| 4 - 20 | 800 - 300 | 400 - 150 | 3000 - 600 | 2000 - 800 |
| 6 - 30 | 500 - 200 | 250 - 100 | 2500 - 400 | 1800 - 500 |