Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ALAMBRE DE CORTE 22,5 MTS

Código 90714 58 158 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Alambre de corte de acero inoxidable con perfil rectangular, diseñado para extracción de parabrisas, presentado en rollo de 22,5 metros.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El alambre de corte de Würth está fabricado en acero inoxidable con perfil rectangular, lo que le otorga una excelente capacidad de penetración y resistencia al desgaste durante el proceso de corte. Su formato en rollo de 22,5 metros permite realizar múltiples extracciones sin necesidad de reemplazo inmediato. Este tipo de alambre está especialmente diseñado para cortar el sellador de poliuretano que fija los parabrisas, lunetas y cristales automotrices, siendo compatible con herramientas manuales de corte por tensión.

Usos

Se utiliza para cortar el sellador adhesivo de poliuretano en tareas de extracción de parabrisas, lunetas y cristales automotrices. Ideal para talleres de carrocería, servicios técnicos de lunetas y mantenimiento de flotas.

Características

Fabricado en acero inoxidable. Perfil rectangular para mayor eficiencia de corte. Longitud total de 22,5 metros. Peso: 0,09 kg. Presentado en carrete plástico para facilitar el uso y almacenamiento.

Aplicaciones

Aplicable sobre selladores de poliuretano utilizados en la fijación de cristales automotrices. Compatible con herramientas de corte por alambre en vehículos livianos, utilitarios y maquinaria con superficies vidriadas.

Beneficios

Alta resistencia al desgaste y excelente capacidad de corte. Permite realizar múltiples extracciones sin interrupciones. Compatible con herramientas manuales de corte. Fácil de transportar y almacenar. Mejora la eficiencia y seguridad en trabajos de desmontaje de cristales.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente con herramientas compatibles con alambre de corte. Verificar el estado del alambre antes de cada uso para evitar quiebres o pérdida de tensión. No aplicar sobre superficies que no estén selladas con poliuretano. Usar elementos de protección personal durante el corte.

Datos

Código Descripción
90714 58 158 Alambre de corte

También te puede interesar

También te puede interesar