Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO WIDIA ALUMINIO 350MM 108 DIENT

Código 90611 035 103 | Peso 1.96Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Disco Widia de 350 mm con 108 dientes, diseñado para cortes precisos en aluminio y metales no ferrosos, con buje reductor incluido.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.308.651,30
$ 773.190,00 Precio sin impuestos nacionales
41% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El disco Widia para aluminio de 350 mm está especialmente diseñado para cortes en materiales no ferrosos como aluminio, aleaciones metálicas, resinas acrílicas y pertinax. Cuenta con 108 dientes de geometría trapezoidal/plana (TR/FZ), con ángulo de desplazamiento positivo que facilita la alimentación del material, y ángulo de inclinación negativo que mejora el control en perfiles de paredes delgadas. Su diseño evita el deslizamiento de la pieza durante el corte, permitiendo una mejor guía manual. Es compatible con sierras de banco, sierras circulares y sierras corta ingletes. Incluye buje reductor para adaptar el orificio central de 30 mm a 20 mm.

Usos

Se utiliza para cortes de partición y corte de ingletes en perfiles y piezas sólidas de aluminio y otros metales no ferrosos. Ideal para trabajos de carpintería metálica, fabricación de aberturas, estructuras livianas, mantenimiento industrial y montaje de componentes.

Características

Diámetro exterior de 350 mm, orificio central de 30 mm (con buje reductor a 20 mm), espesor del cuerpo de 2,6 mm y espesor del diente de 3,4 mm. Geometría de dientes trapezoidales/chatos (TR/FZ), ángulo de desplazamiento positivo y ángulo de inclinación negativo. Máxima velocidad de trabajo: 4.400 RPM.

Aplicaciones

En la industria del aluminio, es empleado para cortar perfiles estructurales y materiales de revestimiento. En talleres de fabricación, se usa en sierras de banco y tronzadoras para cortes de precisión. También es utilizado en fabricación de ventanas, puertas y mobiliario de aluminio, garantizando cortes limpios y exactos.

Beneficios

Ofrece cortes precisos y limpios en aluminio y materiales similares, reduce el esfuerzo de alimentación, mejora el control en piezas delgadas, y evita el deslizamiento de la pieza durante el corte. Su diseño especializado prolonga la vida útil del disco y mejora la seguridad en el trabajo.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar en materiales ferrosos. Verificar compatibilidad con la máquina antes de instalar. No exceder la velocidad máxima de 4.400 RPM. Utilizar siempre elementos de protección personal adecuados.

Caracteristicas

Nro. de dientes Max RPM. Codigo
108 TR/FZ neg 4.400 90611 035 103

Datos Técnicos

Diámetro exterior 350 mm.
Diámetro orificio 30 mm.
Espesor del cuerpo 2.6 mm.
Espesor del diente 3.4 mm.

También te puede interesar

También te puede interesar