Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EXTRACTOR DE ACEITE CON RECOLECTOR

Código 90715 939 070 | Peso 36.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Extractor neumático de aceite con recolector, diseñado para la extracción eficiente de aceites, fluidos de transmisión y refrigerantes en vehículos, optimizando el trabajo en talleres y servicios de mantenimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 1.675.809,85 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

El extractor neumático de aceite con recolector es un equipo destinado a la recuperación de fluidos mediante succión por vacío, equipado con un tanque principal de 70 litros fabricado en acero de alta resistencia. Incluye un depósito adicional de 10 litros que permite visualizar el fluido extraído durante la operación. Cuenta con un sistema de cánulas de diferentes medidas para adaptarse a múltiples aplicaciones y vehículos, además de una varilla de elevación regulable entre 120 y 150 cm que facilita el acceso. Incorpora ruedas giratorias para movilidad total, válvula de seguridad para control de presión y un manómetro con regulador que permite operar hasta 150 PSI, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente.

Usos

Se utiliza para la extracción de aceite de motor, fluidos hidráulicos, líquidos de transmisión y refrigerantes en tareas de mantenimiento preventivo y servicio técnico. Permite realizar cambios de aceite sin necesidad de desmontar componentes, optimizando tiempos de operación en talleres mecánicos y servicios de mantenimiento de flotas o maquinaria.

Características

Cuenta con tanque de 70 litros en acero de alta resistencia, depósito visor de 10 litros, cinco cánulas de extracción de distintas medidas, varilla regulable entre 120 y 150 cm, cuatro ruedas giratorias (dos con freno), válvula de seguridad, manómetro y regulador de presión hasta 150 PSI. Permite trabajar con suministro de aire comprimido y mantiene condiciones controladas durante la operación.

Aplicaciones

Aplicable en vehículos livianos y pesados, maquinaria industrial, equipos hidráulicos y sistemas de lubricación. Es utilizado en talleres automotrices, concesionarios, mantenimiento de flotas, maquinaria pesada y servicios técnicos en general. [ec6afa97-d...8dd5ca3ad4 | PDF]

Beneficios

Permite trabajar de manera más limpia evitando derrames, mejora la eficiencia al poder operar con varios vehículos sin vaciado inmediato, facilita el acceso a diferentes motores gracias a sus cánulas y ajuste de altura, y brinda mayor seguridad mediante el control de presión y válvula de seguridad. Su movilidad y facilidad de uso optimizan los tiempos del operario y la productividad del taller. Dos equipos en uno que nos permite recolectar el aceite si se lo saca por gravedad o succionar mediante sondas de vacío.

Importante, a tener en cuenta

No exceder la temperatura de operación de 60 °C para evitar daños en los componentes. Verificar que el equipo esté correctamente instalado antes de su uso y controlar el correcto funcionamiento de la válvula de seguridad en cada operación. Se recomienda realizar pruebas previas según la aplicación y asegurar una correcta conexión al sistema de aire comprimido.

Datos técnicos

Capacidad del extractor de aceite 70 L (18.5 galones)
Diámetro del embudo 16.1 pulgadas
Capacidad del embudo 20 L (5.28 galones)
Ajuste de altura del embudo De 51.5 a 59 pulgadas
Ruedas 4 (2 con freno)
Presión del drenaje de aceite 0.6 – 0.8 bar (8.7 – 11.6 PSI)
Presión del suministro de aire 6 – 8 bar (87 – 116 PSI)
Temperatura de operación 40 ~ 60 °C
Material del tanque Acero de alta calidad, 1.5 mm

También te puede interesar

También te puede interesar