Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GONIOMETRO

Código 90713 71 12 | Peso 0.19Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Goniómetro para apriete controlado de tornillos según ángulo de giro, adecuado para llaves dinamométricas de 1/2".
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este goniómetro está diseñado para medir ángulos de giro en tareas de apriete de tornillos, permitiendo una precisión exacta en el ajuste. Cuenta con una escala circular graduada de 0° a 360° en incrementos de 10°, una cavidad de transmisión cuadrada de 1/2" y una espiga de 1/2". Su aguja móvil puede ajustarse desde cualquier posición de "0", lo que facilita su uso en distintas configuraciones. Fabricado con materiales robustos, tiene un diámetro de 75 mm y un peso de 270 g.

Usos

Se utiliza para el apriete de tornillos en función del ángulo de giro, especialmente en trabajos donde se requiere precisión en el torque aplicado. Es ideal para tareas de mantenimiento mecánico, armado de motores, ajustes en sistemas de suspensión y trabajos de precisión en líneas de producción.

Características

Posee una escala circular de 360° con incrementos de 10°, cavidad de transmisión cuadrada de 1/2", espiga de 1/2", aguja móvil ajustable desde cualquier posición y un diámetro de 75 mm. Su peso es de 270 g.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre tornillos y tuercas en componentes metálicos, especialmente en motores, transmisiones, sistemas de dirección, maquinaria industrial y equipos de transporte. Compatible con cualquier llave dinamométrica con espiga de transmisión cuadrada de 1/2".

Beneficios

Permite realizar aprietes precisos según el ángulo de giro, lo que evita sobreajustes o fallas por torque incorrecto. Su compatibilidad con llaves dinamométricas estándar de 1/2" lo hace versátil y fácil de integrar en distintos entornos de trabajo. La aguja ajustable desde cualquier posición mejora la eficiencia operativa.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

D.mm Par de apriete Peso g Código
75" 0 - 360° 270 90713 71 12

También te puede interesar

También te puede interesar