Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORQUÍMETRO GONIÓMETRO 3/8 13,5-135N

Código 90714 380 135 | Peso 1.32Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Torquímetro digital profesional de 3/8, diseñado para trabajos de precisión con un rango de torque de 13,5 a 135 Nm. Incorpora lectura digital de torque y ángulo, memoria interna y mecanismo de crique reversible de 72 dientes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.625.290,15
$ 918.390,00 Precio sin impuestos nacionales
43% OFF PRECIO PROMO
Calificación:

Detalles del producto

Este torquímetro digital profesional de 3/8'' permite medir y aplicar torque y ángulo con alta precisión, ideal para tareas exigentes de ajuste controlado. Está construido con cuerpo de acero Cr‑V, engranaje de acero Cr‑Mo y mango de aluminio, combinando resistencia, rigidez y bajo peso. Su pantalla retroiluminada asegura una lectura clara en entornos de trabajo de baja iluminación, mientras que sus unidades seleccionables y sus 10 memorias facilitan el uso en procedimientos repetitivos. Funciona con dos baterías AA y cuenta con apagado automático a los 90 segundos para optimizar el consumo energético. [IMS 5047 -...5 - 135 Nm | PDF]

Usos

Se utiliza para el ajuste preciso de pernos y tornillos en procesos de ensamble, mantenimiento mecánico, armado de maquinaria, reparación automotriz y trabajos en motos, equipos industriales y líneas de producción. Es fundamental en tareas donde se requiere precisión tanto en torque como en el ángulo de apriete para garantizar la calidad y seguridad del armado. [IMS 5047 -...5 - 135 Nm | PDF]

Características

Cuenta con un rango operativo de 13,5 a 135 N.m, medición digital de torque y ángulo, precisión de +/–2% en sentido horario, +/–3% en sentido antihorario y +/–2% en ángulo. Presenta cuerpo de Cr‑V, engranaje de Cr‑Mo, mango de aluminio, mecanismo reversible de 72 dientes, selección de unidades (N.m, Kgf.cm, Kgf.m, in.lb, ft.lb), pantalla retroiluminada, 10 memorias preconfigurables, dimensiones de 390 × 38 × 38 mm y un peso de 850 g. Opera con dos baterías AA y posee apagado automático a los 90 segundos.

Aplicaciones

Apto para su uso sobre componentes metálicos como acero, aluminio, fundición y diversas aleaciones presentes en motores, sistemas de transmisión, tapas, carcasas y conjuntos mecánicos. Resulta ideal en talleres mecánicos, entornos metalúrgicos, mantenimiento industrial, flota pesada, minería, petróleo y cualquier aplicación donde se requiera un torque exacto y verificable.

Beneficios

Ofrece una precisión superior frente a un torquímetro mecánico tradicional, reduciendo errores de apriete y garantizando resultados consistentes. La medición combinada de torque y ángulo minimiza riesgos de sobreajuste, prolongando la vida útil de los componentes. Su estructura robusta y liviana brinda comodidad en usos prolongados, y la pantalla retroiluminada agiliza el trabajo en áreas con iluminación insuficiente. Las memorias internas optimizan tiempos en operaciones repetitivas, y el mecanismo de 72 dientes facilita la maniobrabilidad en espacios reducidos.

Importante, a tener en cuenta

Leer atentamente el manual de usuario ante de utilizar la herramienta. Ángulo mínimo de medición 5° No debe excederse el rango de torque especificado para evitar daños en el instrumento. Se recomienda mantener el torquímetro limpio y almacenado en un lugar seco y fresco para preservar el sistema digital. No utilizarlo como palanca ni para aflojar tornillos excesivamente ajustados para evitar descalibración. Es aconsejable contar con baterías AA de repuesto para trabajos continuos. No dejar al sol ni a las inclemencias del tiempo.

Tabla de equivalencias

Nm Kgf-M. Lbf.Ft.
1 0,102 0,7376

También te puede interesar

También te puede interesar