Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MASILLA VAKU ALUMINIO 1KG

Código 90993 101 031 | Peso 1.16Kg. | Vto. 01/08/2027
Embalaje de 1 unidades
Masilla elástica bicomponente de poliéster con partículas de aluminio, ideal para reparaciones vehiculares y rellenos de alta exigencia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 68.518,67
$ 34.969,00 Precio sin impuestos nacionales
49% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La Masilla Vaku Aluminio es un producto bicomponente formulado con resina de poliéster insaturada y cargas metálicas de partículas de aluminio. Su color es metalizado mate y presenta una densidad de 1,82 kg/l. Diseñada para aplicaciones exigentes, ofrece excelente capacidad de relleno, buena conductividad térmica y una calidad de lijado superior. Su consistencia permite trabajar en zonas de difícil acceso y reforzar uniones soldadas. El tiempo de aplicación es de 4 a 7 minutos a 20°C, con un secado completo entre 20 y 30 minutos. Se aplica en capas finas, con un espesor total máximo de 3 mm, y puede endurecerse en cabina de calor en 5 a 7 minutos a 60°C.

Usos

Se utiliza como masilla de relleno en reparaciones de carrocería de vehículos todo terreno, industriales, náuticos, motos, estructuras metálicas y persianas. También es útil como refuerzo en piezas afectadas por golpes u oxidación, especialmente en zonas que requieren gran capacidad de relleno y resistencia térmica.

Características

Producto bicomponente con base de resina de poliéster y partículas de aluminio. Presenta excelente capacidad de relleno, baja porosidad, buena conductividad térmica y facilidad de aplicación. Su tiempo de endurecimiento varía según la temperatura, y permite lijado en seco con gran calidad de acabado. La proporción de mezcla es 2% de catalizador por cada 100 g de masilla.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre acero, aluminio y acero cincado, siempre que las superficies estén previamente matizadas y desengrasadas. También es compatible con laminados de poliéster (GFK/GRP), otras masillas de poliéster, aparejos acrílicos y epoxi, siempre que la superficie esté en buen estado. No debe aplicarse sobre aparejos fosfatantes, productos acrílicos monocomponentes ni nitrocelulósicos.

Beneficios

Ofrece una solución eficaz para reparaciones exigentes gracias a su capacidad de relleno, resistencia térmica y facilidad de lijado. Su formulación con partículas metálicas permite reforzar zonas soldadas y trabajar en áreas de difícil acceso. Además, su baja porosidad mejora el acabado final, reduciendo tiempos de trabajo y necesidad de retoques.

Importante, a tener en cuenta

No debe aplicarse sobre aparejos fosfatantes ni productos acrílicos monocomponentes. Se recomienda lijado en seco y evitar el exceso de catalizador, ya que puede causar emblanquecimiento. El producto debe almacenarse entre 15 y 25°C, en envase cerrado, lejos de fuentes de calor y sin exposición directa al sol. Es fundamental usar protección personal durante su aplicación y trabajar en ambientes ventilados.

Datos técnicos

Base Resina de poliéster insaturada, cargas de partículas de aluminio.
Color Metalizado mate
Densidad 1,82 (+/- 0,03) kg/l.
Tiempo máximo de aplicación 4 a 7 min.(20°C)
VOC* 31 g/l (Directiva Europea (2004/42/EC))
Tiempo de secado 20 a 30 min. (20°C)
Temperatura de aplicación 20°C
Almacenamiento Envase cerrado herméticamente de 15 a 25°C

Modos de uso

Preparación de sustrato La superficie debe estar correctamente desengrasada y tratada con hojas de lija. A continuación, debe ser limpiada por segunda vez con un desengrasante, enjuagada con agua y secada al aire.
Preparación de mezcla La proporción de mezcla correcta es 2/100, cada 100 gr de masilla 2 gr de catalizador. Mezclar bien los dos componentes, hasta obtener un color uniforme. Remover cuidadosamente a fin de no incorporar aire. Excesiva cantidad de catalizador puede causar emblanquecimiento de la masilla
Aplicación de la masilla Durante trabajos con los productos de dos componentes se recomienda usar el equipo de protección personal. Evitar contacto con los ojos y la piel. Utilizar en lugares bien ventilados. La masilla puede ser aplicada en varias capas finas. Antes de aplicar la siguiente capa, la anterior debe estar endurecida. No sobrepasar el espesor total de 3 mm El tiempo de endurecimiento de la masilla es de 20 a 30 minutos a 20°C, temperaturas inferiores alargan significativamente el tiempo. Secado en cabina de calor: El tiempo de endurecimiento de la masilla es de 5 a 7 minutos a 60°C. Nota: una vez aplicada la masilla, espere al menos 5 minutos antes de comenzar a secar con el calor de la cabina
Post aplicación Para el lijado de rebaje (en seco) se utiliza P80 a P120. Para el lijado de acabado (en seco) se utiliza P120 a P320 Limpiar las herramientas luego de usarlas. Sobre las masillas de poliéster se puede aplicar: Masillas de poliéster de 2 componentes. Masillas de poliéster para pistola de 2 componentes Aparejos acrílicos de 2 componentes Aparejos epoxi de 2 componentes
Almacenamiento El producto se debe conservar en la temperatura de 15 hasta 25°C el envase bien cerrado, en lugar seco y templado, no dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. Evitar la exposición directa al sol.