Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PAD ESPUMA PULIR NARANJA PREMIUM 90

Código 90585 026 090 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 4 unidades
Pads de espuma suave color naranja de alta calidad y poro abierto, diseñados para lograr acabados perfectos en procesos de pulido automotriz, especialmente en la eliminación de rayas finas y hologramas. Larga duración.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro
145 170 90
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los pads de espuma naranja de Würth están fabricados con espuma de alta calidad y poro abierto, lo que permite una excelente disipación del calor durante el proceso de pulido. Su superficie cuadriculada mejora la efectividad del trabajo, minimiza el desgaste y optimiza el rendimiento del pulimento. cuentan con una perforación central que facilita el centrado rápido y preciso en el plato de pulido. Además, su borde redondeado permite adaptarse a los contornos del vehículo, evitando la generación de nuevos arañazos. Están diseñados para acabados finos, sellado de pintura y eliminación de rayas superficiales y hologramas.

Usos

Se utilizan en trabajos de pulido automotriz para lograr acabados de alta calidad, especialmente en etapas finales del proceso. Son ideales para eliminar rayas finas, hologramas y para aplicar selladores de pintura. Recomendados para tareas detailing automotriz, procesos de pulido industrial, náutica y trabajos de mantenimiento de superficies pintadas o plásticas.

Características

Pads de espuma suave color naranja, Superficie cuadriculada con perforación central para centrado perfecto. Fabricados con espuma de poro abierto que reduce la acumulación de calor. Borde redondeado para adaptación a contornos.

Aplicaciones

Aplicables sobre superficies pintadas de vehículos, principalmente en carrocerías, capots, puertas, guardabarros y zonas curvas. Su diseño permite trabajar en áreas redondeadas sin dañar la pintura, siendo útiles en talleres de chapa y pintura, centros de estética automotriz y mantenimiento de flotas.

Beneficios

Ofrecen un acabado uniforme y profesional libre de imperfecciones, con alta eficiencia en la remoción de rayas finas y hologramas. Su diseño mejora el rendimiento del pulimento y prolonga la vida útil del pad. El centrado rápido y el borde redondeado facilitan el trabajo en zonas curvas, reduciendo riesgos de daño en la pintura.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar con platos compatibles con velcro y respetar las recomendaciones de velocidad y presión. Almacenar en lugar seco y limpio para preservar la estructura de la espuma. No utilizar en superficies calientes ni aplicar productos abrasivos no compatibles con el pad.