Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIJADORA DE ALTA VELOCIDAD 5"

Código 90703 083 210 | Peso 1.19Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Lijadora neumática de alta velocidad de 5 pulgadas, diseñada para trabajos de precisión en superficies metálicas y otros materiales. Compacta, liviana y de bajo nivel de vibración.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La lijadora de alta velocidad Würth de 5” funciona con aire comprimido y está equipada con motor de accionamiento directo, escape en el mango y regulador integrado de velocidad. Su diseño ergonómico con gatillo de fácil acceso permite un control preciso durante el trabajo. Opera con discos de apoyo fenólico de 3", 4-1/2" y 5-1/2", incluidos con la herramienta. Su eje de encastre es de 7/16" - 20 y la entrada de aire es de 1/4" NPT.

Usos

La lijadora de alta velocidad es ideal para utilizarse en lugares de difícil acceso. Es utilizada principalmente para el lijado ligero, biselado de bordes y remoción de óxido. Indicada para trabajos de lijado en superficies metálicas, plásticas o pintadas. Ideal para tareas de preparación, terminación, desbaste fino y retoques en procesos industriales, automotrices y metalúrgicos.

Características

Velocidad: 18000 RPM. Tamaño de disco: 3", 4-1/2", 5-1/2". Longitud total: 146 mm. Peso: 1,1 kg. Encastre: 7/16" - 20. Entrada de aire: 1/4" NPT. Diámetro de manguera: 10 mm. Consumo de aire: 6,8 m³/h. Presión de trabajo: 90-120 psi. Incluye llave y discos de apoyo.

Aplicaciones

Las lijadoras de alta velocidad son utilizadas en talleres, fabricas, y todo tipo de industria.

Beneficios

Alta velocidad de operación para trabajos rápidos y precisos. Diseño ergonómico que mejora el control y reduce la fatiga. Bajo nivel de vibración. Regulador de velocidad integrado. Incluye accesorios para distintos tamaños de disco.

Importante, a tener en cuenta

Requiere conexión a línea de aire comprimido con presión entre 90 y 120 psi. Se recomienda usar manguera de 10 mm y lubricar regularmente para mantener el rendimiento. No utilizar sin protección ocular y auditiva.

Datos Técnicos

Tamaño del disco 3", 4-1/2", 5-1/2"
Velocidad 18000rom
Longitud total 146 mm.
Peso Neto 1, 1 kg
Encastre(eje) 7/16" - 20
Entrada de aiere 1/4" NPT
Manguera de aire 10 mm
Consumo de aire 6.8m3/h
Presión de aire 90 - 120psi

También te puede interesar

También te puede interesar