Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO VULCANIZADO CIRCONIO 115 G50

Código 90580 557 350 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Disco de Lija de fibra vulcanizada con granos abrasivos de óxido de aluminio y zirconio, diseñado para trabajos de lijado y desbaste sobre acero inoxidable y otros metales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
50 60 80 100 120
Calificación:

Detalles del producto

La lija de fibra vulcanizado INOX está fabricada con respaldo de fibra vulcanizada y granos abrasivos de óxido de aluminio combinados con zirconio, lo que le otorga una excelente capacidad de corte y buena terminación. Está especialmente desarrollada para trabajar sobre acero inoxidable, pero también es apto para aceros ferrosos, no ferrosos, acero al carbono, metales de alta dureza, madera y otras superficies. Disponible en distintos granos, permite realizar desde desbastes agresivos hasta acabados finos, adaptándose a diferentes etapas del proceso de trabajo.

Usos

Se utiliza para el desbaste de cordones de soldadura, preparación de superficies metálicas, eliminación de pintura y óxido, y trabajos de acabado en procesos de mantenimiento, fabricación y reparación. Es ideal para tareas en talleres metalúrgicos, líneas de producción, mantenimiento industrial, y trabajos sobre acero inoxidable.

Características

Fabricado con respaldo de fibra vulcanizada y granos abrasivos de óxido de aluminio y zirconio. Disponible en diámetro de 115 mm. Ofrece distintos tipos de terminación según el grano: desbaste (grano 50), acabado/desbaste (grano 60), acabado (grano 80), y acabado fino (granos 100 y 120). Velocidad máxima: 13.300 rpm. Velocidad recomendada: 8.300 rpm.

Aplicaciones

Se aplica sobre acero inoxidable, acero de alta dureza, acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos, madera y otras superficies. Es útil tanto en estructuras como en piezas industriales que requieren preparación o terminación superficial.

Beneficios

Su composición con zirconio mejora la eficiencia en el trabajo sobre acero inoxidable y materiales de alta dureza. Permite una amplia variedad de aplicaciones gracias a su gama de granos. Su respaldo de fibra vulcanizada asegura resistencia y flexibilidad. Ofrece buena terminación y alto rendimiento en procesos exigentes, reduciendo tiempos de trabajo y retrabajos.

Importante, a tener en cuenta