
Se utiliza para el desbaste de cordones de soldadura, preparación de superficies metálicas, eliminación de pintura y óxido, y trabajos de acabado en procesos de mantenimiento, fabricación y reparación. Es ideal para tareas en talleres metalúrgicos, líneas de producción, mantenimiento industrial, y trabajos sobre acero inoxidable.
Fabricado con respaldo de fibra vulcanizada y granos abrasivos de óxido de aluminio y zirconio. Disponible en diámetro de 115 mm. Ofrece distintos tipos de terminación según el grano: desbaste (grano 50), acabado/desbaste (grano 60), acabado (grano 80), y acabado fino (granos 100 y 120). Velocidad máxima: 13.300 rpm. Velocidad recomendada: 8.300 rpm.
Se aplica sobre acero inoxidable, acero de alta dureza, acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos, madera y otras superficies. Es útil tanto en estructuras como en piezas industriales que requieren preparación o terminación superficial.
Su composición con zirconio mejora la eficiencia en el trabajo sobre acero inoxidable y materiales de alta dureza. Permite una amplia variedad de aplicaciones gracias a su gama de granos. Su respaldo de fibra vulcanizada asegura resistencia y flexibilidad. Ofrece buena terminación y alto rendimiento en procesos exigentes, reduciendo tiempos de trabajo y retrabajos.