Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO VULCANIZADO C SILICIO 115 G120

Código 90580 116 321 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Disco de lija de fibra vulcanizada con grano abrasivo de carburo de silicio, diseñado para trabajos de lijado en seco sobre vidrio, granito, mármol, cerámica, latón, bronce y piedras en general.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
120 180 60 80
Calificación:

Detalles del producto

La lija de fibra vulcanizada vidrio/granito está fabricada con respaldo de fibra vulcanizada y granos abrasivos de carburo de silicio, lo que le otorga una excelente capacidad de corte y buena terminación en materiales duros y frágiles. Está especialmente desarrollada para operaciones de lijado en seco que requieren una alta remoción de material, asegurando un rendimiento superior y un acabado preciso. Es apta para trabajar sobre superficies como vidrio, granito, mármol, cerámica, latón, bronce, fibra de vidrio y piedras naturales.

Usos

Se utiliza para el desbaste y acabado de superficies duras como rocas naturales, mármol, granito, vidrio y cerámica. También es útil en procesos de preparación y terminación de superficies en trabajos de mantenimiento, fabricación y reparación en industrias que trabajan con materiales no metálicos y ornamentales.

Características

Fabricado con respaldo de fibra vulcanizada y grano abrasivo de carburo de silicio. Disponible en dos diámetros: 115 mm y 180 mm. Ofrece distintos tipos de terminación según el grano: desbaste (grano 36), acabado (grano 80), y acabado fino (granos 120 y 180). Velocidad máxima: 13.300 rpm para discos de 115 mm y 8.400 rpm para discos de 180 mm. Velocidad recomendada: 8.300 rpm y 4.200 rpm respectivamente. Apto para lijado en seco.

Aplicaciones

Se aplica sobre mármol, granito, cerámica, vidrio, fibra de vidrio, latón, bronce y piedras en general. Es ideal para tareas en marmolerías, talleres de fabricación de piezas ornamentales, mantenimiento industrial, y trabajos sobre superficies frágiles que requieren precisión.

Beneficios

Permite una alta remoción de material en superficies duras, con buena terminación. Su composición con carburo de silicio mejora el rendimiento en materiales frágiles como vidrio y cerámica. La variedad de granos disponibles permite adaptar el disco a diferentes etapas del trabajo, desde desbaste hasta acabado fino. Su resistencia y precisión lo convierten en una herramienta confiable para trabajos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

El disco está diseñado exclusivamente para lijado en seco. Se recomienda respetar las velocidades máximas y recomendadas para cada diámetro. Para garantizar seguridad y rendimiento, se sugiere utilizar protección personal y verificar el estado del disco antes de cada uso.