Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO VULCANIZADO OXIDO ALUM 115 G36

Código 90580 555 336 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Disco de lija de fibra vulcanizada con granos abrasivos de óxido de aluminio, diseñado para tareas de lijado y desbaste en superficies metálicas y de madera.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
36 40 60 80 120
Calificación:

Detalles del producto

La lija de fibra vulcanizada de Würth está desarrollada con respaldo de fibra vulcanizada y granos abrasivos de óxido de aluminio, lo que le otorga una buena terminación en trabajos de lijado y desbaste. Está disponible en distintos granos, desde 36 hasta 120, lo que permite realizar desde desbastes agresivos hasta acabados finos. Su diseño lo hace apto para trabajar sobre acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos, latón y madera, así como para eliminar pintura y oxidación.

Usos

Se utiliza para el desbaste de cordones de soldadura, preparación de superficies metálicas, eliminación de pintura y óxido, y trabajos de acabado en procesos de mantenimiento, reparación y fabricación. Es ideal para tareas en talleres metalúrgicos, carpinterías, líneas de producción y mantenimiento industrial.

Características

Fabricado con respaldo de fibra vulcanizada y granos abrasivos de óxido de aluminio. Disponible en dos diámetros: 115 mm y 180 mm. Ofrece distintos tipos de terminación según el grano: desbaste (granos 36 y 40), acabado (granos 60 y 80) y acabado fino (grano 120). Velocidad máxima: 13.300 rpm para discos de 115 mm y 8.400 rpm para discos de 180 mm. Velocidad recomendada: 8.300 rpm y 4.200 rpm respectivamente.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos, latón y madera. También es útil para limpiar superficies pintadas o con signos de oxidación, tanto en estructuras como en piezas industriales.

Beneficios

Permite una amplia variedad de trabajos gracias a su gama de granos. Su respaldo de fibra vulcanizada asegura resistencia y flexibilidad. Ofrece buena terminación en superficies metálicas y de madera, y es una solución versátil para tareas de preparación, limpieza y acabado. Su disponibilidad en distintos diámetros y granos facilita la elección según el tipo de trabajo.

Importante, a tener en cuenta