Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO LIJA CIRC ALTA VELOC D115 ·120

Código 90580 511 512 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Disco de fibra vulcanizado para desbaste de alta velocidad, con grano de zirconio corindón, apto para múltiples metales y aplicaciones industriales. El zirconio corindón, posee cobertura superior, multipegado refrigerante y relleno activo de desbaste. Esta última versión ofrece un comportamiento agresivo, refrigerado, con bajo nivel de ruido y efecto de autoafilado del grano abrasivo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Grano
120 60 80
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los discos de fibra vulcanizados de Würth están diseñados para trabajos de desbaste en amoladoras angulares manuales, neumáticas o eléctricas que operen a más de 80 m/s. Fabricados con soporte de fibra vulcanizada, poseen orificio de 22 mm con encastre de cruz.

Usos

Se utilizan para desbaste de bordes y superficies planas o curvas, nivelado de soldaduras, suavizado de cordones, corte de bordes, pelado de placas, remoción de óxido, capas de pintura vieja y arenado en reparaciones automotrices. Aptos para trabajos en fundiciones, forjas y estructuras metálicas.

Características

Discos viscoplásticos a prueba de rasgaduras. Soporte de fibra vulcanizada. Orificio de 22 mm con encastre de cruz. Espesor según grano: 0,8 mm (grano 16–50) y 0,6 mm (grano 60–120).

Aplicaciones

Aplicables sobre acero, acero inoxidable, acero al carbono, acero forjado, metales no ferrosos, aluminio fundido, aleaciones de cromo y níquel, y hierro gris fundido. Se utilizan en talleres metalúrgicos, industrias automotrices, mantenimiento industrial, construcción y reparación de maquinaria. Alta elasticidad. Dispersión electrostática. Alta velocidad de trabajo: más de 80 m/s.

Beneficios

Alta tasa de remoción, larga vida útil, bajo nivel de ruido, refrigeración durante el desbaste (zirconio), no quita el brillo de la pieza trabajada, gran efecto de autoafilado del grano abrasivo. Excelente rendimiento en aplicaciones exigentes y prolongadas.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente con amoladoras compatibles con discos de alta velocidad. Respetar el tipo de grano según la aplicación deseada.

Tabla de medidas

Código Descripción Grano
90580 511 560 Disco de fibra vulcanizado - Zirconio corindón. 60
90580 511 580 Disco de fibra vulcanizado - Zirconio corindón. 80
90580 511 512 Disco de fibra vulcanizado - Zirconio corindón. 120