
Se utilizan para desbaste de bordes y superficies planas o curvas, nivelado de soldaduras, suavizado de cordones, corte de bordes, pelado de placas, remoción de óxido, capas de pintura vieja y arenado en reparaciones automotrices. Aptos para trabajos en fundiciones, forjas y estructuras metálicas.
Discos viscoplásticos a prueba de rasgaduras. Soporte de fibra vulcanizada. Orificio de 22 mm con encastre de cruz. Espesor según grano: 0,8 mm (grano 16–50) y 0,6 mm (grano 60–120).
Aplicables sobre acero, acero inoxidable, acero al carbono, acero forjado, metales no ferrosos, aluminio fundido, aleaciones de cromo y níquel, y hierro gris fundido. Se utilizan en talleres metalúrgicos, industrias automotrices, mantenimiento industrial, construcción y reparación de maquinaria. Alta elasticidad. Dispersión electrostática. Alta velocidad de trabajo: más de 80 m/s.
Alta tasa de remoción, larga vida útil, bajo nivel de ruido, refrigeración durante el desbaste (zirconio), no quita el brillo de la pieza trabajada, gran efecto de autoafilado del grano abrasivo. Excelente rendimiento en aplicaciones exigentes y prolongadas.
Utilizar únicamente con amoladoras compatibles con discos de alta velocidad. Respetar el tipo de grano según la aplicación deseada.
| Código | Descripción | Grano |
| 90580 511 560 | Disco de fibra vulcanizado - Zirconio corindón. | 60 |
| 90580 511 580 | Disco de fibra vulcanizado - Zirconio corindón. | 80 |
| 90580 511 512 | Disco de fibra vulcanizado - Zirconio corindón. | 120 |