Cód. 90703 085 61 | Peso 1.45Kg.

FRESADORA NEUMATICA LARGA

Herramienta neumática de alta velocidad con prolongación de eje.
$ 20338.40 IVA incluido
Características:

- Alta velocidad.
- Cuerpo de agarre seguro para un fácil control.
- Construcción solida para una larga vida útil.
- Palanca de cierre para un seguro control de la velocidad.
- Sistema de escape de aire trasero.
- La extensión de la barra permite el acceso a lugares difíciles. 


Las imágenes son ilustrativas

Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados

KIT DE FRESAS METALICAS ALU 5 PZ
Cód: 90616 800 000
Precio Lista $ 24975.48
KIT DE FRESAS METALICAS 5 PZ
Cód: 90616 500 000
Precio Lista $ 13046.34
FRESA CONICA MULTIFILO 0-25 MM
Cód: 90698 0 25
Precio Lista $ 14515.88
FRESA CONICA DE 16-30 MM
Cód: 90694 024 30
Precio Lista $ 8742.73
AVELLANADOR 90° HSS 10-15MM V/10MM
Cód: 90694 021 10
Precio Lista $ 5472.46
AVELL.TRIPLE FILO ZEBRA VERDE M12
Cód: 90694 019 25
Precio Lista $ 8366.66
AVELLANADOR 90° 8,3MM V/1/4" HEX.
Cód: 90694 026 08
Precio Lista $ 3487.09
KIT DE FRESAS METALICAS 10 PIEZAS
Cód: 90616 100
Precio Lista $ 27675.72
FRESA METALICA CILINDRICA D9,6-L19MM
Cód: 90616 001 031
Precio Lista $ 2524.06
FRESA DE PIEDRA DE 20 X 65 MM
Cód: 83680 20 65
Precio Lista $ 419.26
RACOR CON ROSCA MACHO DE 1/4
Cód: 90699 211 4
Precio Lista $ 324.82
ACEITE PARA MAQUINA NEUMATICA
Cód: 00890 000
Precio Lista $ 1250.53

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.