Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA DE AIRE DE ALUMINIO

Código 90714 921 100 | Peso 0.14Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pistola de aire corta con cuerpo metálico y pico plástico, diseñada para limpieza con aire comprimido en entornos industriales y mecánicos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 43.103,84
$ 16.575,00 Precio sin impuestos nacionales
62% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pistola de aire corta de Würth está fabricada con cuerpo de aluminio y pico plástico, lo que le otorga resistencia y ligereza. Su diseño compacto y ergonómico permite un manejo cómodo incluso en tareas prolongadas. Funciona con aire comprimido y está equipada con encastre macho de 1/4”. Tiene una presión de trabajo de 6,3 bar y soporta hasta 10 bar de presión máxima. El diámetro de la boca es de 3 mm, con un pico de 26 mm de largo y una longitud total de 92,5 mm. Es ideal para tareas de limpieza rápida y precisa en superficies, componentes y espacios de difícil acceso.

Usos

Se utiliza para limpiar superficies, piezas, herramientas, tableros, máquinas y zonas de trabajo mediante aire comprimido. Es ideal para remover polvo, virutas, líquidos y residuos en procesos de mantenimiento y producción.

Características

La pistola tiene encastre macho de 1/4”, diámetro de boca de 3 mm, longitud del pico de 26 mm y longitud total de 92,5 mm. Su presión de trabajo es de 6,3 bar y la presión máxima soportada es de 10 bar. El cuerpo es metálico y el pico plástico.

Aplicaciones

Está indicada para talleres mecánicos, metalúrgicas, líneas de producción, mantenimiento industrial, carpinterías, y espacios donde se requiera limpieza con aire a presión. Puede aplicarse sobre superficies metálicas, plásticas, electrónicas y estructuras con cavidades.

Beneficios

Ofrece una limpieza eficiente y controlada gracias a su diseño compacto. El agarre ergonómico permite un uso prolongado sin fatiga. Su construcción metálica garantiza durabilidad, mientras que el pico plástico evita daños en superficies sensibles. El sistema de bypass reduce la presión ejercida sobre objetos cercanos, protegiendo componentes delicados.

Importante, a tener en cuenta

La pistola funciona con sistema bypass: si se acerca demasiado a la superficie, el aire se libera lentamente, reduciendo la presión a un máximo de 1,6 bar. Esto evita daños en piezas sensibles. Se recomienda utilizar siempre equipo de protección personal, especialmente gafas, para evitar lesiones por partículas desprendidas.

Datos Técnicos

Código 90714 921 100
Encastre 1/4" macho
Diámetro de boca 3 mm
Longitud del pico 26 mm
Longitud total 92,5 mm
Presión de trabajo 6,3 bar
Presión máxima 10 bar

También te puede interesar

También te puede interesar