Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BOQUILLA PARA REMACHADORA 90949 701

Código 909482 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Boquillas para remachadora, compatibles con múltiples diámetros de remaches, diseñadas para asegurar fijaciones precisas y duraderas en aplicaciones industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro en milimetros
3,2 4 4,8 6 6,4
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las boquillas para remachadora código 90949 701 de Würth son accesorios esenciales para herramientas de remachado, utilizadas en procesos de ensamblaje que requieren unión permanente entre piezas. Están disponibles en cinco medidas: 3.2 mm, 4 mm, 4.8 mm, 6 mm y 6.4 mm, lo que permite adaptarse a distintos tipos de remaches según el trabajo. Fabricadas con materiales resistentes, estas boquillas garantizan una larga vida útil y un rendimiento confiable. Su diseño permite una instalación rápida y segura en la herramienta, optimizando el tiempo de trabajo y reduciendo errores en el proceso de fijación.

Usos

Se utilizan para la colocación de remaches en estructuras metálicas, reparación automotriz, fabricación de muebles, carpintería metálica y montaje industrial. Son ideales para tareas que requieren precisión, resistencia y eficiencia en la fijación.

Características

Disponibles en medidas de 3.2 mm, 4 mm, 4.8 mm, 6 mm y 6.4 mm. Fabricadas con materiales duraderos. Fácil instalación y reemplazo. Compatibles con remachadora código 90949 701.

Aplicaciones

Aplicables en la industria metalúrgica, automotriz, construcción, mantenimiento industrial, fabricación de mobiliario y líneas de producción. Compatibles con herramientas de remachado que trabajen con boquillas intercambiables.

Beneficios

Proporcionan un ajuste seguro y preciso para los remaches. Mejoran la eficiencia del proceso de ensamblaje. Versatilidad al ser compatibles con múltiples tamaños de remaches. Larga vida útil en entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar siempre el diámetro correcto del remache correspondiente a la boquilla seleccionada. Verificar compatibilidad con la herramienta antes de instalar. Usar protección personal adecuada durante el uso.

Tabla de medidas

Código Diametro mm
90949 701 032 3.2
90949 701 040 4
90949 701 048 4.8
90949 701 060 6
90949 701 064 6.4