Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLATO LIJADORA ROTORBITAL 14 AGUJERO

Código 95814 001 001 | Peso 0.14Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Plato de 6” para lijadora roto-orbital Plus, con sistema de sujeción por velcro y 12 orificios de ventilación para una eficiente extracción de polvo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El plato para lijadora roto-orbital Plus de 6 pulgadas (150 mm) está diseñado para tareas exigentes de lijado. Cuenta con un sistema de sujeción mediante velcro que permite un cambio rápido y seguro de los discos abrasivos. Su diseño incluye 12 orificios de ventilación que optimizan la eliminación del polvo durante el trabajo, mejorando la visibilidad y prolongando la vida útil del abrasivo. Posee una rosca de 5/16” - 24 mm, compatible con herramientas que utilicen este tipo de conexión.

Usos

Este plato se utiliza en trabajos de lijado intensivo, especialmente en procesos de moldeado de masilla o remoción de pintura. Es ideal para tareas de preparación de superficies en talleres de chapa y pintura, mantenimiento industrial, metalúrgicas y carpinterías.

Características

Diámetro de 6” (150 mm), rosca 5/16” - 24 mm, sistema de sujeción por velcro y 12 orificios de ventilación. Compatible con lijadoras roto-orbitales que admitan este tipo de plato.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies como masilla automotriz, pinturas viejas, metales, plásticos y maderas, siempre que se utilicen discos abrasivos adecuados para cada material.

Beneficios

Permite un cambio rápido de discos gracias al velcro, mejora la extracción de polvo con sus 12 orificios, y está optimizado para trabajos exigentes con granos abrasivos agresivos. Su diseño robusto y funcional lo convierte en una herramienta confiable para tareas de alto rendimiento.

Importante, a tener en cuenta

Verificar la compatibilidad del plato con la lijadora antes de su instalación. Utilizar siempre discos de lija con perforaciones alineadas para asegurar una correcta extracción de polvo. No utilizar en equipos que excedan las especificaciones de rosca o diámetro.

También te puede interesar

También te puede interesar