Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIJADORA ROTORBITAL LITE 6"

Código 95714 001 085 | Peso 1.34Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Lijadora neumática roto-orbital de 6” diseñada para trabajos de lijado fino y grueso, ofreciendo acabados de alta calidad en diversas superficies.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 821.515,56
$ 414.375,00 Precio sin impuestos nacionales
50% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 4.00

Detalles del producto

La lijadora neumática roto-orbital de 6” combina un diseño liviano y ergonómico con un regulador integrado para controlar la velocidad fácilmente. Fabricada en material composite, garantiza resistencia y durabilidad. Su patrón de órbita aleatoria permite obtener acabados uniformes sin remolinos ni rayaduras. Incluye bolsa recolectora de polvo para mantener el área de trabajo limpia y segura.

Usos

Se utiliza para lijado fino y grueso en procesos de preparación y terminación de superficies, ideal para trabajos en talleres mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento industrial y reparación automotriz. También es apta para tareas en líneas de producción y mantenimiento de flotas.

Características

Cuenta con un plato de 6”, material composite, velocidad en vacío de 12.000 rpm y consumo de aire de 156 L/min. Su peso es de 0,920 kg, con órbita del disco de 3/16” y entrada de aire roscada macho ¼”. Presión de trabajo: 6,4 bar. Largo de la herramienta: 240 mm. Nivel de ruido: 85 dBA.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, plásticas, compuestas y pintadas, siendo adecuada para carrocerías, piezas industriales, estructuras metálicas y componentes de maquinaria.

Beneficios

Ofrece gran maniobrabilidad y menor fatiga gracias a su diseño liviano y empuñadura ergonómica. El regulador integrado permite ajustar la velocidad según la necesidad del trabajo, mientras que el patrón roto-orbital asegura acabados sin marcas. Incluye bolsa recolectora de polvo para mantener la limpieza y reducir riesgos.

Importante, a tener en cuenta

Requiere conexión a una línea de aire con presión de trabajo de 6,4 bar y entrada roscada macho ¼”. Se recomienda utilizar siempre con la bolsa recolectora de polvo y verificar el correcto ajuste del plato antes de operar. No exceder la velocidad indicada para evitar daños en la herramienta y en la superficie. lijadora neumática, lijadora roto orbital, lijadora 6 pulgadas, lijadora 6”, lijadora aire, lijadora neumática 6”, lijadora orbital, lijadora rotoorbital, lijadora ro orbital, lijadora ro-orbital, lijadora para metal, lijadora para madera, lijadora para pintura, lijadora automotriz, lijadora taller, lijadora industrial, lijadora composite, lijadora con bolsa, lijadora recolectora polvo, lijadora alta velocidad, lijadora 12000 rpm, lijadora liviana, lijadora ergonómica, lijadora mantenimiento, lijadora flota, lijadora carrocería, lijadora metalúrgica, lijadora mecánica, lijadora roscada ¼, lijadora presión 6 bar, lijadora 85 dba, lijadora consumo aire, lijadora neumática argentina, lijadora wurth, lijadora wurth argentina, lijadora wurth 6”, lijadora wurth neumática.

Datos técnicos

Diámetro del plato 6”
Material Composite
Velocidad en vacío 12000 rpm
Consumo de aire 156 L/min
Peso 0.920 kg
Orbita del disco ³⁄₁₆”
Entrada de aire recomendada racor macho ¼”
Presión de trabajo 6.4 bar
Largo de herramienta 240 mm
Nivel de ruido 85dba

También te puede interesar

También te puede interesar