UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

INTERFAZ SOFT P/PLATO C/VELCRO D125

Código 90586 02 126 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Interfaz de espuma suave para plato con velcro de 125 mm, diseñada para mejorar el contacto entre el pad de pulido y la superficie, optimizando el acabado en zonas curvas y bordes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 38.042,40 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La interfaz soft para plato con velcro D125 es un accesorio fabricado en espuma de alta densidad que se coloca entre el plato de pulido y el pad. Su función principal es proporcionar un contacto más uniforme y suave con la superficie, especialmente en áreas redondeadas, curvas, esquinas y bordes. Gracias a su estructura, permite obtener acabados de mayor calidad, reduce el riesgo de daños y mejora la seguridad durante el proceso de pulido. El respaldo con velcro facilita el cambio rápido del pad, optimizando los tiempos de trabajo.

Usos

Se utiliza como complemento en trabajos de pulido automotriz, metalúrgico e industrial, donde se requiere precisión y cuidado en superficies delicadas o de geometría compleja. Es ideal para eliminar micro arañazos y hologramas en procesos de detallado y acabado fino.

Características

Espuma suave. Proporciona un óptimo contacto con la superficie, permitiendo obtener un acabado de mayor calidad en zonas redondeadas y curvas. Mayor seguridad al pulir esquinas, bordes y curvas.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies pintadas, plásticas o metálicas, especialmente en zonas curvas, redondeadas o con bordes. Se utiliza junto con platos de pulido con velcro de 125 mm y pads compatibles.

Beneficios

Mejora la calidad del acabado en zonas difíciles, reduce el riesgo de dañar la superficie, permite un trabajo más seguro y eficiente, y agiliza el cambio de pads gracias al sistema de velcro. Su diseño optimiza el rendimiento del equipo de pulido y prolonga la vida útil de los accesorios.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse exclusivamente con platos de velcro de 125 mm. Se recomienda verificar la compatibilidad con el pad de pulido antes de su uso. No aplicar sobre superficies calientes o con residuos abrasivos que puedan dañar la espuma.

También te puede interesar

También te puede interesar