UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLATO ROTO ORBITAL 5

Código 90586 125 005 | Peso 0.12Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Plato rotorbital de 5 pulgadas compatible con discos de lija, diseñado para máquinas rotorbitales con rosca 5/16" x 24.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 16.045,81 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

El plato rotorbital de 5" está fabricado en poliuretano y diseñado para ser utilizado con discos de lija de igual medida. Es compatible con máquinas rotorbitales de 5" y 6" que cuenten con paso de rosca 5/16" x 24. Su método de adhesión por gancho y bucle (velcro) permite una fijación rápida y segura del disco. Con un espesor de 10 mm y un peso de 105 g, ofrece una estructura equilibrada para trabajos de lijado precisos. Cuenta con 5 agujeros de ventilación que ayudan a reducir la acumulación de calor durante el uso.

Usos

Se utiliza para fijar discos de lija en máquinas roto-orbitales, permitiendo realizar tareas de lijado, desbaste y pulido en madera, metal, plástico y otros materiales. Es ideal para trabajos de carpintería, metalurgia, reparación automotriz y acabados industriales.

Características

Diámetro de 5", rosca 5/16" x 24, espesor de 10 mm, peso de 105 g, 5 agujeros de ventilación, material de poliuretano, método de adhesión por gancho y bucle. Velocidad máxima de trabajo: 10.000 rpm.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies metálicas, plásticas, de madera y pintadas. Compatible con discos de lija de 5" con sistema de velcro, en máquinas rotorbitales de 5" y 6".

Beneficios

Permite un cambio rápido de discos gracias al sistema de velcro, ofrece buena disipación de calor por sus agujeros, y su construcción en poliuretano brinda durabilidad y flexibilidad. Compatible con múltiples máquinas, lo que facilita su integración en distintos entornos de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

No debe utilizarse si el plato presenta bordes flojos o dañados, ya que puede romperse durante el uso. Se recomienda siempre utilizar elementos de protección adecuados (ojos, cara y cuerpo). No exceder la velocidad máxima de 10.000 rpm.

También te puede interesar

También te puede interesar