
Estos repuestos se utilizan para realizar el mantenimiento preventivo o correctivo de la pistola HVLP, reponiendo piezas desgastadas o dañadas relacionadas con la atomización, el flujo de pintura, la estanqueidad interna y el funcionamiento del sistema de aire. Su uso es indispensable en talleres de pintura automotriz, mantenimiento industrial, metalúrgicas, carpinterías, reparación de maquinaria y cualquier proceso donde la pistola deba operar de forma precisa y continua.
Los kits incluyen piezas fabricadas en materiales seleccionados según su función: boquillas de acero inoxidable y aluminio, tapas de aire de aluminio y cobre, asientos de distribución en aluminio, sellos y juntas en plástico o grafito, juntas de bronce y resortes de acero inoxidable. La copa de repuesto mantiene una capacidad de 600 cc y es compatible con el modelo HVLP correspondiente. Cada kit es específico y contiene los componentes necesarios para restaurar el funcionamiento original del sistema de atomización o sellado.
Se aplican directamente en la pistola HVLP correspondiente, en las zonas donde es necesario reemplazar boquillas, agujas, sellos, juntas o la copa del depósito. Cada repuesto actúa sobre componentes internos o externos que intervienen en la salida de pintura, la regulación del aire y el almacenamiento del material.
Los repuestos garantizan que la pistola conserve su rendimiento profesional, evitando fallas de atomización, pérdidas de material o problemas de estanqueidad. Permiten prolongar la vida útil del equipo, reducir tiempos muertos y evitar la compra innecesaria de una nueva herramienta. Al utilizar repuestos originales, se mantiene la precisión, la consistencia en el patrón de rociado y la seguridad del funcionamiento.
Repuestos Kit de boquilla 90706 701 029 Incluye: N.º 1 – Conjunto de tapa de aire – Material: Aro de aluminio + tapa de cobre N.º 2 – Boquilla de fluido – Material: Acero inoxidable N.º 3 – Asiento de distribución – Material: Aluminio KIT REPARACIÓN AGUJA 0891 701 131 Incluye: N.º 5 – Sello de aguja – Material: Plástico N.º 6 – Arandela – Material: Acero inoxidable N.º 7 – Resorte – Material: Acero inoxidable N.º 8 – Asiento del empaque de aguja – Material: Cobre N.º 9 – Aguja de fluido – Material: Acero inoxidable. KIT REPARACIÓN SELLOS 0891 701 131 N.º 5 – Sello de aguja – Material: Plástico N.º 6 – Arandela – Material: Acero inoxidable N.º 13 – Junta de válvula de aire – Material: Plástico N.º 25 – Junta de bronce – Material: Bronce N.º 26 – Junta – Material: Grafito COPA PARA 90891 701 131 Copa de repuesto de 600 cc Para un funcionamiento óptimo, es fundamental operar la pistola dentro del rango de presión correcto y utilizar aire limpio y seco. Luego de instalar los repuestos, se recomienda verificar la correcta limpieza de los conductos y mantener la herramienta libre de restos de pintura seca. Debe almacenarse en un lugar seco para preservar el anodizado y evitar deterioros en las piezas metálicas. Los repuestos están diseñados exclusivamente para pistolas HVLP compatibles y deben utilizarse con pinturas y productos adecuados para este sistema.
| Producto | Código | |
| KIT BOQUILLA | 90706 701 029 | 1 |
| KIT AGUJA | 90706 701 030 | 1 |
| KIT SELLOS | 90706 701 031 | 1 |
| COPA | 90706 701 028 | 1 |