UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA DE PINTURA HVLP 1,3 Y REPUESTOS

Código 90891 701 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Pistola de pintura HVLP con boquilla de 1.3 mm fabricada en aluminio forjado, diseñada para lograr una atomización eficiente y un acabado uniforme con menor niebla de pulverización.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Esta pistola de pintura HVLP cuenta con un cuerpo de aluminio forjado y piezas mecanizadas por CNC que aseguran precisión, durabilidad y un desempeño constante en trabajos de aplicación de pintura. Su boquilla de 1.3 mm, combinada con un sistema de alta transferencia de material y baja presión, permite obtener atomización fina, menor overspray y mejor aprovechamiento del producto. Posee un acabado anodizado en rojo/negro, un depósito de 600 cc y conexión de aire estándar de 1/4’’, brindando una herramienta confiable y resistente para trabajos continuos.

Usos

Se utiliza para la aplicación controlada de pinturas, lacas, barnices y recubrimientos líquidos en procesos donde se requiere un acabado prolijo y una alta transferencia de material, como retoques automotrices, mantenimiento industrial, trabajos metalúrgicos, repintado de maquinaria, carpintería y tareas generales de pintura en talleres y líneas de producción.

Características

Está construida en aluminio forjado con partes mecanizadas por CNC para asegurar precisión en el funcionamiento. Incorpora una boquilla de 1.3 mm, acabado anodizado rojo/negro, presión de trabajo entre 15 y 35 psi, entrada de aire de 1/4’’, depósito de 600 cc y un peso total de 660 g con el vaso incluido. Sus dimensiones con el depósito son 330 x 155 x 105 mm.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, carrocerías, piezas automotrices, estructuras industriales, componentes metálicos, madera tratada y materiales compatibles con pinturas y lacas de uso profesional aplicadas mediante sistema HVLP.

Beneficios

Ofrece una mayor eficiencia de aplicación al reducir la niebla y evitar el desperdicio de pintura, permitiendo un acabado más parejo con menor consumo de material. Su cuerpo de aluminio forjado y las piezas mecanizadas garantizan durabilidad, estabilidad y precisión en el uso continuo. El diseño HVLP contribuye a mejorar la calidad del trabajo, disminuir retrabajos y optimizar tiempos en procesos de pintado profesiona

Importante, a tener en cuenta

Repuestos Kit de boquilla 90706 701 029 Incluye: N.º 1 – Conjunto de tapa de aire – Material: Aro de aluminio + tapa de cobre N.º 2 – Boquilla de fluido – Material: Acero inoxidable N.º 3 – Asiento de distribución – Material: Aluminio KIT REPARACIÓN AGUJA 0891 701 131 Incluye: N.º 5 – Sello de aguja – Material: Plástico N.º 6 – Arandela – Material: Acero inoxidable N.º 7 – Resorte – Material: Acero inoxidable N.º 8 – Asiento del empaque de aguja – Material: Cobre N.º 9 – Aguja de fluido – Material: Acero inoxidable. KIT REPARACIÓN SELLOS 0891 701 131 N.º 5 – Sello de aguja – Material: Plástico N.º 6 – Arandela – Material: Acero inoxidable N.º 13 – Junta de válvula de aire – Material: Plástico N.º 25 – Junta de bronce – Material: Bronce N.º 26 – Junta – Material: Grafito COPA PARA 90891 701 131 Copa de repuesto de 600 cc El funcionamiento correcto depende de mantener la presión de trabajo dentro del rango indicado. Se recomienda utilizar aire limpio y seco para evitar fallas en la atomización. Conservar la pistola limpia, sin pintura seca en los conductos, y almacenar en un lugar seco para preservar el estado del aluminio anodizado y las piezas mecanizadas. Solo debe utilizarse con pinturas y productos compatibles con sistemas HVLP.