UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DEPÓSITOS DE PISTOLAS

Código 908917 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Depósitos plásticos de 600 ml para pistolas de pintura Würth, fabricados en polioximetileno (POM) o polietileno (PE), con excelente resistencia mecánica y térmica.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los depósitos para pistolas de pintura Würth están diseñados para ofrecer durabilidad y rendimiento en aplicaciones exigentes. Están fabricados en dos tipos de materiales: polioximetileno (POM), que se destaca por su excelente resistencia a la temperatura, abrasión, golpes y deformidad; y polietileno (PE), que ofrece buena resistencia térmica, a la fricción, al choque y a la flexión. Ambos modelos cuentan con una capacidad de 600 ml y están equipados con regla de medición para facilitar el control de mezcla y volumen. Son compatibles con pistolas de pintura Würth de los modelos 90891 701 213, 90891 701 217, 90891 701 223 y 90891 701 227.

Usos

Se utilizan como depósitos de carga para pistolas de pintura en procesos de aplicación de recubrimientos líquidos. Son ideales para trabajos de pintura en talleres automotrices, metalúrgicos, carpinterías, industrias gráficas y líneas de producción.

Características

Están fabricados en polioximetileno (POM) o polietileno (PE), con capacidad de 600 ml. El modelo en POM ofrece alta resistencia a la temperatura, abrasión, golpes y deformidad. El modelo en PE brinda buena resistencia térmica, a la fricción, al choque y a la flexión. Ambos incluyen regla de medición y son compatibles con varios modelos de pistolas de pintura Würth.

Aplicaciones

Aplicables en pistolas de pintura Würth para la aplicación de esmaltes, lacas, pinturas base agua o solvente, barnices y otros productos líquidos. Se utilizan sobre superficies metálicas, plásticas, maderas, cerámicas y más.

Beneficios

Ofrecen alta durabilidad y resistencia en entornos exigentes. La regla de medición incorporada facilita el control de mezcla. Su compatibilidad con múltiples modelos de pistolas Würth permite una integración rápida y segura. Los materiales utilizados aseguran un rendimiento confiable y prolongado.

Importante, a tener en cuenta

Verificar compatibilidad con el modelo de pistola antes de su uso. No exponer a temperaturas extremas fuera del rango recomendado por el fabricante. Limpiar adecuadamente después de cada uso para evitar obstrucciones o deterioro del material. No utilizar con productos incompatibles con POM o PE.