UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

FILTRO PARA PINTURA 190 MICRAS

Código 90899 700 114 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
Filtro de pintura en forma de cono, fabricado en papel con malla reforzada de nylon de 190 micras, diseñado para colar pinturas, primers, químicos y otros líquidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El filtro para pintura de 190 micras de Würth está confeccionado en papel con una malla interna de nylon reforzado, lo que le otorga resistencia y durabilidad durante el proceso de filtrado. Su diseño en forma de cono permite una adaptación eficiente al contenedor de las pistolas de pintura, facilitando su uso en entornos de trabajo exigentes. La malla de 190 micras asegura una filtración precisa, eliminando impurezas sin comprometer el flujo del producto. Es libre de polvo y no se desintegra con el uso, garantizando un acabado de calidad.

Usos

Este filtro se utiliza para colar pinturas, primers, productos químicos y otros líquidos antes de su aplicación, asegurando que estén libres de partículas contaminantes. Es ideal para trabajos de pintura profesional, preparación de superficies y procesos donde se requiere una alta calidad en el acabado.

Características

Fabricado en papel con malla de nylon reforzada de 190 micras. Diseño en forma de cono. Libre de polvo. Alta resistencia al uso sin desintegrarse. Adaptable a contenedores de pistolas de pintura.

Aplicaciones

Se aplica directamente sobre el contenedor de pistolas de pintura, adaptándose a su forma. Es compatible con líquidos como pinturas base agua o solvente, primers, barnices y otros productos químicos utilizados en procesos de pintura industrial, automotriz o de mantenimiento.

Beneficios

Ofrece una filtración precisa que mejora la calidad del trabajo final, evitando obstrucciones en las herramientas de aplicación. Su resistencia y diseño adaptable lo hacen práctico y confiable en entornos exigentes. Al ser libre de polvo, evita contaminaciones adicionales en el proceso de pintado.

Importante, a tener en cuenta

Debe almacenarse en lugares secos y limpios para evitar contaminación previa al uso. No reutilizable. Se recomienda verificar la compatibilidad del tamaño de micras con el tipo de pintura o líquido a utilizar.

También te puede interesar

También te puede interesar