Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA PINTURA PROFESIONAL LVLP 1.3

Código 90891 701 223 | Peso 0.95Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pistola de pintura profesional LVLP con boquilla de 1.3 mm, diseñada para aplicar pintura y barniz con bajo consumo de aire y excelente atomización. Ideal para acabados precisos y ahorro de material.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 619.529,30
$ 402.220,00 Precio sin impuestos nacionales
35% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 5.00

Detalles del producto

La Pistola para Pintura y Barniz Profesional LVLP 1.3 mm de Würth está desarrollada para trabajos de acabado que requieren precisión, eficiencia y bajo consumo de aire. Su tecnología LVLP (Low Volume Low Pressure) permite una atomización perfecta con menor presión, lo que se traduce en ahorro de pintura, menor rebote y mayor cuidado ambiental. Fabricada con materiales de alta aleación, cuenta con boquilla y aguja en acero inoxidable 303, depósito en Nylon® resistente a solventes y temperaturas extremas, y recubrimiento antideslizante de teflón. Su gatillo ligero y cómodo reduce la fatiga del operario, mientras que el cabezal de aire con atomización de 360° y los controles de flujo y patrón de pulverización permiten una aplicación precisa y versátil.

Usos

Se utiliza para la aplicación de pintura, barniz, monocapa y bicapa en procesos de acabado automotriz, metalúrgico, cartelería, mantenimiento industrial y trabajos de pintura en transporte y maquinaria. Es ideal para tareas que requieren control de material, eficiencia y calidad de terminación.

Características

Tecnología LVLP (Low Volume Low Pressure) Boquilla de 1.3 mm Presión óptima de trabajo: 1,5 / 2,5 bar Presión máxima: 6 bar Ancho del patrón: 260 mm Distancia óptima de pulverización: 170 mm Consumo de aire: 311 l/min Capacidad del depósito: 600 ml Peso: 547 g Rosca de conexión: 1/4” Boquilla y aguja en acero inoxidable 303 Depósito en Nylon® Recubrimiento antideslizante de teflón Gatillo a dos tiempos, ligero y cómodo Control de flujo de material y patrón de pulverización redondo/plano Cabezal de aire con atomización de 360°

Aplicaciones

Aplicable en talleres de chapa y pintura, metalúrgicas, empresas de transporte, contratistas rurales y cartelerías. Se puede usar sobre carrocerías, estructuras metálicas, piezas plásticas, carteles, maquinaria agrícola y componentes industriales.

Beneficios

Ofrece una pulverización eficiente con menor consumo de aire y pintura, lo que reduce costos operativos y mejora la sustentabilidad del proceso. Su diseño ergonómico y liviano disminuye la fatiga del operario, mientras que los materiales de alta calidad aseguran durabilidad y resistencia. El control preciso del patrón y flujo de material permite adaptarse a distintos tipos de trabajo y superficies.

Importante, a tener en cuenta

No incluye accesorios como el set de boquilla, depósito estándar, regulador de aire ni rácor, los cuales deben adquirirse por separado. Se recomienda verificar compatibilidad antes de la compra. No se especifican condiciones de almacenamiento ni advertencias sobre limpieza o mantenimiento.

Datos técnicos

Tecnololgía LVLP
Usos Pintura/Barniz
Tamaño de boquillas 1.3 mm
Presión de trabajo optima bar 1.5 / 2.5 bar
Presión máxima de trabajo bar 6 bar
Ancho del patrón 260 mm
Distancia de pulverización óptima 170 mm
Consumo de aire l/m 311 l/m
Capacidad de depósito 600 ml
Peso 547 gr
Rosca de conexion 1/4"

También te puede interesar

También te puede interesar