Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CINTA ENMASCARAR ALTA ADHESIÓN 18MM

Código 90992 050 018 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 6 unidades
Cinta de enmascarar verde de alta adherencia, diseñada para aplicaciones rápidas sobre superficies lisas sin dejar residuos. Resistente a rayos UV. Bajos residuos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
18mm 24mm 48mm
Calificación:

Detalles del producto

La cinta de enmascarar verde de Würth está fabricada con papel crepé resistente a rasgaduras y adhesivo de goma natural de alta adherencia. Su diseño permite una aplicación precisa sobre superficies metálicas y plásticas lisas, adaptándose fácilmente a contornos y curvas sin romperse. Resiste temperaturas de hasta 70 °C durante 60 minutos, lo que la hace apta para procesos de pintura y lacado. Se despega fácilmente del rollo, facilitando su uso en tareas que requieren velocidad y precisión.

Usos

Se utiliza principalmente para trabajos de enmascarado en procesos de pintura automotriz, lacado, protección de superficies durante reparaciones, y tareas de mantenimiento industrial. Es ideal para aplicaciones donde se requiere una adhesión firme pero removible, con escaza o inexistente cantidad de residuo.

Características

Fabricada con papel crepé de alta resistencia y adhesivo de goma natural. Tiene un espesor de 0,12 mm, soporta temperaturas de hasta 70 °C por 60 minutos, y ofrece una vida útil de 12 meses. Posee mayor resistencia a rayos UV en comparación con cintas amarillas, lo que prolonga su durabilidad en exteriores.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre carrocerías, molduras, cristales, superficies pintadas o lacadas, así como en materiales como plástico, vidrio, metal, caucho, madera y otras superficies lisas no porosas.

Beneficios

Ofrece excelente adhesión incluso en superficies curvas, sin dejar residuos al retirarse. Su resistencia a la pintura y lacado la convierte en una opción confiable para trabajos exigentes. Se despega fácilmente del rollo, lo que agiliza el trabajo en línea o en talleres. Su resistencia a rasgaduras no deseadas la posiciona como una solución duradera y eficiente.

Importante, a tener en cuenta

Antes de aplicar, es fundamental limpiar bien la superficie para evitar fallas en la adherencia por presencia de polvo, grasa u otros contaminantes. No se recomienda su uso en superficies porosas, ya que puede comprometer la efectividad del adhesivo.

Datos técnicos

Base adhesiva Goma natural
Material base Papel crepé
Espesor 0.12 mm
Resistencia térmica 70 °C x 60 min
Vida útil 12 meses
Resistencia a rayos UV mayor duración comparado con cintas amarillas

Medidas

Código Ancho Largo
90992 050 018 3/4" - 18mm 164' - 50M
90992 050 024 1" - 24mm 164' - 50M
90992 050 048 2" - 48mm 164' - 50M