Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA PINTURA BASIC HVLP 1.7MM

Código 90891 701 227 | Peso 0.85Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pistola de pintura HVLP básica con boquilla de 1.7 mm, diseñada para la aplicación de primer o aparejo. Ofrece buena ergonomía, atomización eficiente y bajo consumo de aire.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 240.745,24 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La Pistola para Imprimación o Aparejo Basic HVLP 1.7 mm de Würth está pensada para trabajos de preparación de superficies, especialmente en la aplicación de primer. Utiliza tecnología HVLP (High Volume Low Pressure), que permite una pulverización de alto volumen con baja presión de aire, optimizando el uso de material y reduciendo el rebote. Su diseño incluye boquilla y aguja en acero inoxidable 303, depósito en polietileno (PE), y acabado pulido que facilita la limpieza. El cabezal de aire permite atomización de 360°, mientras que el gatillo a dos tiempos y los controles de flujo y patrón de pulverización aseguran una aplicación precisa y adaptable.

Usos

El Soplete de Pintura Basic HVLP 1.7mm Se utiliza para aplicar primer o aparejo en procesos de preparación de superficies antes del pintado final. Es ideal para trabajos en chapa y pintura, mantenimiento industrial, metalúrgica, cartelería y transporte, donde se requiere una base uniforme para posteriores capas de pintura.

Características

Tecnología HVLP (High Volume Low Pressure) Boquilla de 1.7 mm Presión óptima de trabajo: 1,5 – 2,5 bar Presión máxima: 6 bar Ancho del patrón: 240 mm Distancia óptima de pulverización: 170 mm Consumo de aire: 311 l/min Capacidad del depósito: 600 ml Peso: 550 g Rosca de conexión: 1/4” Boquilla y aguja en acero inoxidable 303 Depósito en polietileno (PE) Acabado pulido Gatillo a dos tiempos Control de flujo de material y patrón de pulverización redondo/plano Cabezal de aire con atomización de 360°

Aplicaciones

Aplicable en talleres de chapa y pintura, metalúrgicas, empresas de transporte, contratistas rurales y cartelerías. Se puede usar sobre carrocerías, estructuras metálicas, maquinaria, carteles y componentes industriales que requieran imprimación previa al pintado.

Beneficios

Ofrece una aplicación eficiente de primer con bajo consumo de aire, lo que reduce costos operativos. Su diseño ergonómico mejora la comodidad del operario, mientras que los materiales resistentes aseguran durabilidad. El sistema de control permite adaptarse a distintos tipos de trabajo y superficies, y el acabado pulido facilita la limpieza.

Importante, a tener en cuenta

No incluye accesorios como el set de boquilla, depósito estándar, regulador de aire ni filtro, los cuales deben adquirirse por separado. Se recomienda verificar compatibilidad antes de la compra. No se especifican condiciones de almacenamiento ni advertencias sobre limpieza o mantenimiento.

Datos técnicos

Tecnololgía HVLP
Usos Primer
Tamaño de boquillas 1.7 mm
Presión de trabajo optima bar 1.5 - 2.5 bar
Presión máxima de trabajo bar 6 bar
Ancho del patrón 240 mm
Distancia de pulverización óptima 170 mm
Consumo de aire l/m 311 l/m
Capacidad de depósito 600 ml
Peso 550 gr
Rosca de conexion 1/4"

También te puede interesar

También te puede interesar