Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA PINTURA PREMIUM HVLP 1.3MM

Código 90891 701 213 | Peso 1.12Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pistola para pintura HVLP de alta precisión con boquilla de 1.3 mm, ideal para barnices, pinturas monocapa y bicapa. Diseño ergonómico, liviano y de alto rendimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.124.650,21
$ 333.710,00 Precio sin impuestos nacionales
70% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La Pistola para Pintura Premium HVLP 1.3 mm de Würth está diseñada para trabajos de pintura profesional que requieren precisión, eficiencia y comodidad. Su tecnología HVLP (High Volume Low Pressure) permite una pulverización de alto volumen con baja presión de aire, optimizando el consumo de pintura y reduciendo el rebote. Fabricada con materiales de alta aleación, cuenta con recubrimiento antideslizante de teflón, boquilla y aguja en acero inoxidable 303, y depósito en POM, resistente a temperaturas extremas y solventes. Su diseño italiano ergonómico y ahuecado reduce un 10% el peso del mango, facilitando el manejo y disminuyendo la fatiga del operario. El abanico homogéneo y el cabezal de aire con atomización de 360° garantizan un acabado profesional y una velocidad de trabajo elevada.

Usos

El Soplete de Pintura Premium HVLP 1.3mm se utiliza para la aplicación de pintura, barniz, monocapa y bicapa en procesos de acabado automotriz, metalúrgico, cartelería, mantenimiento industrial y trabajos de pintura en transporte y maquinaria. Es ideal para tareas que requieren precisión, control de flujo y calidad de terminación.

Características

Tecnología HVLP (High Volume Low Pressure) Boquilla de 1.3 mm Presión óptima de trabajo: 2 bar Presión máxima: 6 bar Ancho del patrón: 300 mm Distancia óptima de pulverización: 170 mm Consumo de aire: 453 l/min Capacidad del depósito: 600 ml Peso: 652 g Rosca de conexión: 1/4” Boquilla y aguja en acero inoxidable 303 Depósito en POM resistente a solventes y temperaturas extremas Recubrimiento antideslizante de teflón Gatillo a dos tiempos Control de flujo de material y patrón de pulverización redondo/plano Cabezal de aire con atomización de 360°

Aplicaciones

Aplicable en talleres de chapa y pintura, metalúrgicas, empresas de transporte, contratistas rurales y cartelerías. Se puede usar sobre carrocerías, estructuras metálicas, piezas plásticas, carteles, maquinaria agrícola y componentes industriales.

Beneficios

Ofrece una pulverización precisa y eficiente con menor consumo de pintura. Su diseño ergonómico reduce la fatiga del operario, mientras que los materiales de alta calidad aseguran durabilidad y resistencia. El abanico homogéneo mejora la calidad del acabado y acelera el proceso de trabajo. La tecnología HVLP minimiza el rebote de pintura, optimizando el rendimiento en cada aplicación.

Importante, a tener en cuenta

No incluye accesorios como el set de boquilla, depósito adicional, filtro para pintura, filtro estándar ni regulador de aire con manómetro, los cuales deben adquirirse por separado. Se recomienda verificar compatibilidad con estos componentes antes de la compra. No se especifican condiciones de almacenamiento ni advertencias sobre limpieza o mantenimiento.

Datos técnicos

Tecnololgía HLVP
Usos Pintura/Barniz
Tamaño de boquillas 1.3 mm
Presión de trabajo optima bar 2 bar
Presión máxima de trabajo bar 6 bar
Ancho del patrón 300 mm
Distancia de pulverización óptima 170 mm
Consumo de aire l/m 453 l/m
Capacidad de depósito 600 ml
Peso (gr) 652 (gr)
Rosca de conexion 1/4"

También te puede interesar

También te puede interesar