UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LUBRICADOR PARA MAQUINAS NEUMATICAS

Código 90709 861 114 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Lubricador portátil para herramientas neumáticas con rosca macho 1/4" NPT, diseñado para una dosificación precisa y visualización continua del aceite.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 23.734,29 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este lubricador portátil está diseñado para acoplarse directamente al ingreso de aire comprimido de cualquier máquina neumática con entrada de 1/4" NPT. Fabricado en latón y plástico, permite una dosificación precisa y permanente del aceite, asegurando el correcto funcionamiento de los equipos. Su cuerpo transparente facilita la visualización continua del nivel de aceite disponible, lo que permite un control eficiente durante el uso.

Usos

Se utiliza para el mantenimiento preventivo y operativo de herramientas y máquinas neumáticas, asegurando una lubricación constante que mejora el rendimiento y prolonga la vida útil de los equipos. Es ideal para líneas de producción, talleres mecánicos, metalúrgicos, y operaciones de mantenimiento industrial.

Características

Cuenta con rosca macho 1/4" NPT, cuerpo de latón y plástico, peso de 71 gramos, y una presión de régimen de hasta 6 bar. Su diseño transparente permite monitorear el nivel de aceite en todo momento. Proporciona una dosificación precisa y continua, optimizando el rendimiento del equipo.

Aplicaciones

Se aplica directamente en el ingreso de aire comprimido de máquinas neumáticas como atornilladores, llaves de impacto, taladros, amoladoras y otros equipos que requieren lubricación constante. Es apto para entornos industriales, talleres, plantas de producción y mantenimiento de flotas.

Beneficios

Instalación rápida y sencilla gracias a su rosca estándar. Mejora el rendimiento y la durabilidad de las herramientas neumáticas mediante una lubricación constante. Su cuerpo transparente permite controlar el nivel de aceite sin necesidad de desmontar el lubricador, lo que facilita el mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta

La presión máxima recomendada es de 6,3 bar o 90 PSI. Asegurarse de una correcta instalación para evitar fugas o fallas en el funcionamiento. El producto está fabricado en latón y plástico, lo que lo hace liviano y resistente. No exceder la presión indicada para evitar daños.

También te puede interesar

También te puede interesar