Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISPENSER DE MANGUERA 20M AIRE COMPR

Código 90699 011 001 | Peso 4.11Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Manguera para aire comprimido, portátil con enrollador y pie.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 450.242,21 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este dispenser está compuesto por un tambor plástico robusto y un soporte de acero galvanizado que asegura durabilidad y resistencia a la corrosión. Incluye una manguera reforzada con tela resistente a aceites, conectores rápidos y soporte para montaje en pared. Permite enrollar y desenrollar la manguera incluso mientras está en funcionamiento, optimizando el espacio y la seguridad en el área de trabajo.

Usos

Se utiliza para la conducción de aire comprimido en talleres, líneas de producción, mantenimiento industrial y automotriz. Ideal para trabajos que requieren movilidad y orden, evitando enredos y daños en la manguera.

Características

Tambor plástico de alta resistencia. Soporte de acero galvanizado. Manguera reforzada con tela resistente a aceites. Incluye conectores rápidos y soporte para pared. Peso aproximado: 3,5 kg. Diámetro interno de la manguera: 9 mm. Diámetro externo: 15 mm. Largo: 20 m. Máxima presión: 17 bar.

Aplicaciones

Utilizado en líneas de aire para herramientas neumáticas, sistemas de inflado, pistolas de soplado y mantenimiento general. Apto para fijar en paredes o techos y mantener el área de trabajo ordenada y segura.

Beneficios

Evita tropiezos y enredos, manteniendo el espacio de trabajo limpio y seguro. Ahorra tiempo con su sistema de retracción rápida. Mejora la vida útil de la manguera al protegerla del daño por arrastre o mal almacenamiento. Instalación sencilla y operación intuitiva.

Importante, a tener en cuenta

Instalar el soporte en una superficie firme para garantizar estabilidad. Verificar la presión máxima antes de conectar herramientas. No utilizar para fluidos distintos al aire comprimido. Mantener la manguera limpia y libre de pliegues para prolongar su vida útil.

También te puede interesar

También te puede interesar