Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIJADORA NEUMATICA A BANDA 10MM

Código 90703 271 0 | Peso 1.17Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Lijadora neumática compacta y liviana para bandas de 10 x 330 mm, ideal para trabajos de acabado en zonas de difícil acceso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 935.218,96 Precio sin impuestos nacionales
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT LIJADORA + GAFAS DE REGALO $ 573.495,00
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La lijadora neumática a banda de 10 mm de Würth está diseñada para tareas de pulido, desbarbado y satinado en espacios reducidos. Su diseño compacto y ligero permite un trabajo sin esfuerzo, mientras que el mango de goma garantiza un agarre firme y cómodo. El brazo de lija es ajustable y puede girar 360°, lo que facilita la operación en distintas posiciones. El resorte integrado asegura el tensado óptimo de la banda, y el reemplazo de lijas es rápido y sencillo. La conexión de aire comprimido es giratoria, evitando enredos en la manguera y mejorando la maniobrabilidad.

Usos

Se utiliza para el acabado de superficies metálicas, de madera y otros materiales, así como para el desbaste de puntos de soldadura. Es ideal para trabajos de precisión en mantenimiento industrial, talleres de chapa y pintura, metalúrgicas y líneas de producción.

Características

Opera a una velocidad máxima de 20.000 RPM, con consumo de aire de 113 l/min, potencia de 330 W, presión de trabajo de 6,3 bar, peso de 0,85 kg, ancho de herramienta de 40 mm, rosca de conexión de aire de 1/4” y requiere manguera de 9 mm de diámetro. Utiliza lijas de banda de 10 x 330 mm. Incluye brazo giratorio 360°, resorte de tensado y conexión giratoria.

Aplicaciones

Aplicable sobre chapa, madera, acero inoxidable, acero al carbono, aluminio y metales no ferrosos. También se utiliza para lijado en frío de tubos, estructuras metálicas, costuras de soldadura y eliminación de óxidos, especialmente con lijas de grano cerámico.

Beneficios

Su diseño ergonómico permite trabajar cómodamente en espacios reducidos. El brazo giratorio y el sistema de tensado optimizan el rendimiento de la lija. El reemplazo rápido de bandas mejora la eficiencia operativa. La conexión giratoria evita enredos, facilitando el trabajo continuo. Compatible con lijas cerámicas de alto rendimiento para mayor durabilidad y remoción rápida de material.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda lubricar la herramienta diariamente a través del suministro de aire, especialmente en usos regulares. Para ello, se sugiere el uso de lubricador portátil (cód. 90699 070 314). El rendimiento puede verse afectado por presión de aire, suciedad, lubricación y condiciones ambientales. No incluye racor ni manguera

Datos Técnicos

Consumo de aire l/min 113
Longitud lija de banda mm 330
Máxima velocidad rpm 20000
Diámetro mínimo de manguera mm 9
Rosca p/conexión aire 1/4”
Potencia W 330
Peso Kg 0,85
Ancho de la herramienta mm 40
Presión de trabajo bar 6,3

También te puede interesar

También te puede interesar