Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLATO PARA LIJADORA ROTORBITAL 6

Código 90586 151 006 | Peso 0.14Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Soporte rígido para disco de lija de 6” (150 mm) con 6 perforaciones, diseñado para fijación mediante sistema Hook and Loop.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación:

Detalles del producto

Este soporte rígido está fabricado en poliuretano y cuenta con una base de fijación tipo Hook and Loop (micro ganchos), lo que permite una sujeción segura de discos de lija con costado de pluma. Posee seis perforaciones que facilitan la extracción de polvo durante el proceso de lijado. Su diseño robusto lo hace ideal para trabajos exigentes en combinación con lijadoras orbitales

Usos

Se utiliza para fijar discos de lija en procesos de lijado orbital, especialmente en tareas de preparación de superficies, remoción de pintura, nivelación de materiales y acabados en metal, madera o plásticos. Es apto para trabajos industriales, automotrices y de mantenimiento general.

Características

Compatible con lijadoras orbitales que utilicen discos de 6” (150 mm) con sistema Hookit®. Se aplica sobre superficies como metal, madera, plástico y materiales compuestos, donde se requiera un lijado uniforme y controlado.

Aplicaciones

Compatible con lijadoras orbitales que utilicen discos de 6” (150 mm) con sistema Hookit®. Se aplica sobre superficies como metal, madera, plástico y materiales compuestos, donde se requiera un lijado uniforme y controlado.

Beneficios

Ofrece una fijación segura del disco de lija, mejora la eficiencia del lijado gracias a sus perforaciones para extracción de polvo, y su construcción rígida proporciona mayor control y durabilidad en trabajos intensivos. El sistema Hook and Loop permite cambios rápidos de disco, optimizando tiempos de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Asegurarse de utilizar discos compatibles con sistema Hook and Loop y con perforaciones alineadas. Verificar la compatibilidad de la rosca con la herramienta antes de instalar. Almacenar en lugar seco y protegido del calor para preservar la integridad del poliuretano.

También te puede interesar

También te puede interesar