Se utiliza para lijar superficies curvas, cóncavas, convexas o planas en procesos de preparación, nivelación, acabado y detallado. Es especialmente útil en trabajos de carrocería automotriz, carpintería fina, metalurgia, mantenimiento industrial y construcción en seco.
Fabricado en plástico de alta densidad, con dimensiones de 40 × 7 × 12,5 cm y peso de 438 g. Cuenta con patrón de agujeros de 7 × 7,5 mm para aspiración. Posee tres entradas de succión: Ø19,5 mm, Ø20,2 mm y Ø28,3 mm. El sistema de abrojo permite fijar lijas fácilmente, y el arco regulable se ajusta mediante tornillo para adaptarse a distintas formas.
Fabricado en plástico de alta densidad, con dimensiones de 40 × 7 × 12,5 cm y peso de 438 g. Cuenta con patrón de agujeros de 7 × 7,5 mm para aspiración. Posee tres entradas de succión: Ø19,5 mm, Ø20,2 mm y Ø28,3 mm. El sistema de abrojo permite fijar lijas fácilmente, y el arco regulable se ajusta mediante tornillo para adaptarse a distintas formas.
Permite un lijado más preciso y cómodo en superficies curvas, mejora la calidad del acabado, reduce el polvo en el ambiente gracias a su sistema de succión, y agiliza el cambio de lijas. Su diseño ergonómico y regulable lo convierte en una herramienta versátil y eficiente para múltiples rubros.
Verificar compatibilidad de las lijas con sistema de abrojo y aspiración. No utilizar en superficies húmedas o con residuos que puedan obstruir el sistema de succión. Ajustar el arco con cuidado para evitar dañar el mecanismo.