
Se utiliza para el ajuste y desajuste de tornillos con distintos tipos de cabeza en tareas de mantenimiento, montaje industrial, mecánica automotriz y trabajos generales. Su formato organizado facilita el trabajo en línea, mantenimiento preventivo y correctivo, reduciendo tiempos de búsqueda de herramientas.
El conjunto está compuesto por 22 piezas organizadas en bandeja EVA con dimensión aproximada de 113 x 333 x 38 mm. Incluye tubos con puntas cortas de 1/4" (PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.0, HEX4, HEX5) y tubos con puntas largas de 1/2" (HEX6, HEX7, HEX8, HEX10, HEX12, HEX14, TX25, TX27, TX30, TX40). La bandeja es lavable y resistente, diseñada para uso en sistemas organizados tipo ORSY.
Aplicable en tornillos con encastre Philips, Pozidriv, ranurado, hexagonal y Torx, en maquinaria, vehículos, equipos industriales, estructuras metálicas y conjuntos mecánicos donde se utilicen tubos con puntas intercambiables o integradas.
Permite mantener ordenadas y visibles todas las herramientas, evitando pérdidas y daños. Reduce tiempos de trabajo al facilitar el acceso inmediato a cada tubo y punta. La bandeja EVA protege las piezas y prolonga su vida útil. La variedad de medidas y tipos de puntas brinda versatilidad en múltiples aplicaciones, tanto en taller como en industria.
No se recomienda colocar la bandeja en posición vertical o fijarla a paredes, ya que existe riesgo de caída de las herramientas desde el soporte de EVA. Mantener la bandeja limpia para asegurar la correcta identificación y ajuste de las piezas.
| descripcion | Código | Cant. |
| TUBO CON PUNTA 1/4" CORTO PH1 | 9563 014 305 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/4" CORTO PH2 | 9563 014 306 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/4" CORTO PH3 | 9563 014 307 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/4" CORTO PZ1 | 9563 014 308 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/4" CORTO PZ2 | 9563 014 309 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/4" CORTO PZ3 | 9563 014 310 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/4" CORTO SL4.0 | 9563 014 301 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/4" CORTO SL5.5 | 9563 014 302 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/4" CORTO SL6.5 | 9563 014 303 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/4" CORTO SL8.0 | 9563 014 334 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/4" CORTO HEX4 | 9563 014 312 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/4" CORTO HEX5 | 9563 014 313 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/2" LARGO HEX6 | 9563 012 323 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/2" LARGO HEX7 | 9563 012 324 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/2" LARGO HEX8 | 9563 012 325 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/2" LARGO HEX10 | 9563 012 326 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/2" LARGO HEX12 | 9563 012 327 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/2" LARGO HEX14 | 9563 012 328 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/2" LARGO TS25 | 9563 012 329 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/2" LARGO TS27 | 9563 012 330 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/2" LARGO TS30 | 9563 012 331 | 1 |
| TUBO CON PUNTA 1/2" LARGO TS40 | 9563 012 332 | 1 |
| BANDEJA EVA | 9095 241 007 | 1 |