UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CONJUNTO DE PUNTAS ENCASTRE DE 1/2"

Código 90965 13 311 | Peso 3.93Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Conjunto de puntas con encastre estándar de 1/2”, diseñado para trabajos de mantenimiento y reparación en motores y sistemas industriales. Incluye puntas Allen, Torx y multipunto, organizadas en una práctica caja plástica.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set de puntas con encastre estándar de 1/2” está compuesto por 31 piezas fabricadas en acero S2, un material que garantiza alta resistencia y durabilidad en aplicaciones exigentes. Incluye puntas Allen, Torx y multipunto (xzn) , ideales para tareas de montaje y desmontaje en entornos industriales y automotrices. Las piezas se presentan en una caja de PE-HD (polietileno de alta densidad), con identificación clara de cada medida para facilitar su selección y almacenamiento.

Usos

Se utiliza para trabajos de mantenimiento, montaje y desmontaje en motores de vehículos livianos, medianos y pesados, así como en procesos industriales. Es ideal para mecánicos, talleres, líneas de producción y operaciones de reparación que requieren herramientas confiables para ajustar o aflojar tornillos y pernos con diferentes tipos de cabezales.

Características

Este conjunto de puntas cuenta con encastre estándar de 1/2” y está fabricado en acero S2, un material que ofrece alta resistencia y durabilidad frente a trabajos exigentes. Incluye 31 piezas con puntas Allen, Torx y multipunto en diferentes medidas y largos (55 mm, 100 mm y 140 mm), lo que permite adaptarse a diversas aplicaciones. La presentación se realiza en una caja organizadora de PE-HD (polietileno de alta densidad), que incorpora identificación clara de cada medida para facilitar la selección y el almacenamiento seguro.

Aplicaciones

Aplicable en superficies metálicas y componentes mecánicos que emplean tornillería con cabezales Allen, Torx y multipunto. Se adapta a sistemas automotrices, maquinaria industrial, equipos de transporte y estructuras que demandan precisión y fuerza en el ajuste.

Beneficios

Ofrece una solución completa y organizada para múltiples aplicaciones, reduciendo tiempos de búsqueda y aumentando la eficiencia en el trabajo. Su fabricación en acero S2 asegura una vida útil prolongada frente a productos de menor calidad. La caja identificada permite un almacenamiento seguro y rápido acceso a cada pieza.

Importante, a tener en cuenta

Mantener las puntas limpias y secas para evitar corrosión. No utilizar con herramientas que excedan el torque recomendado para evitar daños en las piezas. Guardar en su caja original para conservar el orden y evitar pérdidas.

También te puede interesar

También te puede interesar