Se utiliza para la aplicación manual de selladores y adhesivos en cartuchos en tareas técnicas, mantenimiento, montaje y reparación. Es adecuada para trabajos intensivos, frecuentes y profesionales donde se requiera precisión, control en la dosificación y capacidad de trabajar con materiales de distinta viscosidad.
Cuenta con capacidad para cartuchos de 280 a 300 ml y sistema de doble relación de transmisión 10:1 o 20:1. Posee cuerpo, gatillo y varilla de acero, empuñadura de aleación de aluminio, pistón con triple pinza reforzada, Soporta hasta 200KGF, sistema "Drip to dripless" de bloqueo antigoteo soporte giratorio 360°, cortador de boquillas con cuchilla y punzón integrado. Su diseño permite una aplicación precisa, continua y adaptable a diferentes viscosidades.
Aplicable sobre superficies donde se utilicen acrílicos, látex, siliconas, elastómeros, poliuretanos y adhesivos híbridos de baja, media y alta viscosidad. Se emplea en entornos industriales, automotrices, metalúrgicos, de mantenimiento, construcción y procesos productivos.
Permite trabajar con una amplia variedad de materiales, incluso de alta viscosidad, gracias a su doble relación de transmisión. Reduce el esfuerzo del operario y mejora el control en la aplicación. El sistema antigoteo evita pérdidas de material y mejora la limpieza del trabajo. Su construcción robusta asegura larga vida útil en trabajos exigentes, mientras que el soporte giratorio facilita la precisión. Las herramientas integradas (punzón y cortador) agilizan el trabajo y evitan el uso de herramientas adicionales.
Utilizar con cartuchos de 280 a 300ml y seleccionar la relación de transmisión adecuada según la viscosidad del producto para evitar esfuerzos innecesarios. Se recomienda leer el manual de uso antes de operar el equipo para asegurar un uso correcto y seguro.
| Producto | Código | |
| PISTOLA MANUAL DOBLE TRANSMISION DE FUERZA10:1/20:1 | 90891 000 201 | 1 |