Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GAFAS DE SEGURIDAD ESPUMA ERGO NEGRO

Código 90899 102 004 | Peso 0.05Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Gafas de seguridad ergonómicas con borde de espuma removible, diseñadas para un ajuste cómodo y firme al rostro. Cumplen con la norma EN 166 y cuentan con tratamiento antiempañante.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Color del vidrio
NEGRO TRANSPARENTE
Calificación:

Detalles del producto

Las gafas de seguridad ERGO están diseñadas para brindar protección ocular en entornos industriales exigentes. Su estructura ergonómica incluye patillas ajustables que se adaptan suavemente a la piel, ofreciendo comodidad durante jornadas prolongadas. Incorporan un borde de espuma removible que mejora el ajuste al rostro, evitando el ingreso de partículas. El lente está fabricado en policarbonato, un material resistente a impactos, y cuenta con recubrimiento antiempañante para mantener la visibilidad en condiciones de humedad o cambios de temperatura. Están homologadas bajo la norma EN 166, con resistencia mecánica clase F (hasta 45 m/s).

Usos

Estas gafas se utilizan para proteger los ojos de impactos, polvo, partículas volátiles y salpicaduras en tareas de mantenimiento industrial, trabajos metalúrgicos, mecánica automotriz, líneas de producción, minería, petróleo, y transporte de carga. Son ideales para operarios, técnicos, personal de pañol y responsables de seguridad e higiene. Uso y restricciones: Las gafas de protección pueden utilizarse en las situaciones siguientes: a. En una fábrica, en la obra, la minería y en otros entornos donde se garantiza la protección de los ojos contra objetos que se mueven a velocidad de 45 m/s. b. Al realizar tareas de bricolaje en el hogar, en el jardín, en la reparación de muebles, etc. c. Las gafas pueden usarse con cristales transparentes en lugares abiertos o cerrados, y con cristales oscurecidos al aire libre. d. Con capa de protección K o N para evitar daños en la superficie por pequeñas partículas o empañamiento de los cristales. e. Determinadas gafas con cristales oscurecidos también pueden utilizarse para protección contra la radiación solar (cristales con identificación: 5-3.1). Las gafas no deberían utilizarse para las actividades siguientes: a. Para el deporte como por ejemplo durante una actividad deportiva. b. Para conducir, sobre todo de noche. c. Para actividades como por ejemplo soldar, trabajar con radiaciones eléctricas, procesar acero, cocinar u otras trabajos en condiciones difíciles . d. Para observación directa de la luz solar o rayos láser. e. Cuando llueva o nieve si la actividad se realiza al aire libre. f. Para la corrección de la visión, por ejemplo de la miopía.

Características

Fabricadas con lentes de policarbonato, ofrecen alta resistencia al impacto (F – 45 m/s). Cuentan con patillas ergonómicas ajustables, borde de espuma removible para mejor sellado, y tratamiento antiempañante. Disponibles en dos versiones: lente claro (58 g) y lente gris (41 g).

Aplicaciones

Se aplican en ambientes donde hay riesgo de proyección de partículas, como talleres mecánicos, plantas metalúrgicas, industrias químicas, obras de construcción, minería, y mantenimiento de flotas. Aptas para uso sobre superficies metálicas, plásticas o en zonas con polvo en suspensión.

Beneficios

Brindan máxima comodidad gracias a su diseño ergonómico y patillas suaves. El borde de espuma removible mejora el ajuste y la protección. El tratamiento antiempañante permite trabajar sin interrupciones por condensación. Su resistencia mecánica las hace aptas para múltiples entornos industriales. Cumplimiento de norma EN 166 garantiza calidad y seguridad.

Observaciones

Estas gafas de protección satisfacen los requisitos del reglamento UE 2016/425 del 21.04.2018.El medio de protección personal se ha fabricado de acuerdo con la norma EN 166:2001. Estas gafas de protección sirven principalmente para garantizar una solución práctica contra impactos. Las mismas proporcionan una protección parcial en determinados entornos de trabajo, donde pueden producirse riesgos de lesiones oculares que son reducidos.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda su uso en tareas que requieran protección contra productos químicos líquidos agresivos o radiación intensa. Se debe verificar el estado del lente antes de cada uso. Almacenar en lugar seco y protegido del sol directo para conservar el tratamiento antiempañante.

GAFAS DE SEGURIDAD ERGO TOP

Color del lente Peso Código
Transparente 58 g 90899 102 003
Negro 41 g 90899 102 004