Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CÁNULA CON TAPA A ROSCA P/CARTUCHO

Código 90891 653 2 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pico para sellador con tapa de cierre, diseñado para cartuchos de 310 ml.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 1.173,70 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este pico aplicador está diseñado para cartuchos de 310 ml y cuenta con un tapón de cierre que ayuda a retrasar el secado del material contenido en el cartucho. Tiene una longitud aproximada de 11 cm, es de color transparente y posee una tapa roja que facilita su identificación y manipulación. Su diseño permite una aplicación precisa y controlada del sellador en trabajos de construcción, reparación y mantenimiento.

Usos

Se utiliza para aplicar selladores de manera precisa en superficies diversas, especialmente en tareas de construcción, mantenimiento industrial, reparación de estructuras, y trabajos donde se requiere control en la dosificación del producto.

Características

Está fabricado en material plástico transparente, con una tapa de cierre roja. Tiene una longitud aproximada de 11 cm y es compatible con cartuchos de 310 ml. El tapón de cierre permite conservar el material en buen estado por más tiempo, evitando el secado prematuro.

Aplicaciones

Ideal para aplicar selladores sobre materiales como hormigón, metal, madera, cerámica, vidrio y plásticos, en entornos de obra, talleres, líneas de producción y mantenimiento general.

Beneficios

Permite una aplicación precisa del sellador, reduciendo desperdicios y mejorando la eficiencia del trabajo. Su tapón de cierre prolonga la vida útil del producto en el cartucho, lo que representa un ahorro en insumos. Además, su diseño compacto facilita el almacenamiento y transporte.

Importante, a tener en cuenta

Debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Se recomienda utilizar en áreas bien ventiladas y seguir las instrucciones del fabricante para garantizar un uso seguro y efectivo.

También te puede interesar

También te puede interesar