UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SILICONA NEUTRA PRO

Código 908928 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Silicona neutra monocomponente de 310 ml, especialmente formulada para carpintería de aluminio, PVC y uso general en construcción. Disponible en varios colores. Homologada para colocación de espejos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La silicona neutra Würth es un sellador monocomponente de base alcoxy, diseñado para realizar juntas en interiores y exteriores. Su formulación permite una excelente adhesión sobre múltiples materiales como aluminio, madera, metal, PVC, vidrio, aluminio anodizado, acero inoxidable y hormigón. Gracias a su viscosidad, puede aplicarse en superficies horizontales y verticales sin desprendimiento, facilitando el alisado del cordón. Es permanentemente elástica, resistente a la intemperie, rayos UV, agentes químicos y al envejecimiento. No contiene disolventes ni emite olores desagradables, lo que la hace apta para ambientes interiores. Está disponible en colores transparente, blanco, negro, gris y marrón oscuro.

Usos

Se utiliza para el sellado de juntas en obras con movimientos moderados, tanto en interiores como exteriores. Es ideal para trabajos de carpintería de aluminio y PVC, colocación de aberturas, terminaciones en construcción, y sellado de materiales diversos en procesos industriales o de mantenimiento.

Características

La silicona neutra Würth tiene una base alcoxy, con formación de piel en 35 minutos a 23°C y 50% HR. Su velocidad de endurecimiento es de aproximadamente 2 mm por día. Tiene una densidad de 0,99 g/cm³, velocidad de extrusión de 400 ml/min, y se aplica entre +5°C y +40°C. Después del curado, presenta una resistencia a la tracción de 0,50 N/mm², al corte de 3,0 N/mm², alargamiento a la rotura de 250%, resistencia al alargamiento a 100% de 0,37 N/mm², dureza Shore A de 24, capacidad de movimiento del 20%, y soporta temperaturas de -40°C a +120°C. No es pintable. Se presenta en cartucho de 310 ml.

Aplicaciones

Aplicable sobre aluminio, madera, metal, PVC, vidrio, espejos, acero inoxidable, hormigón, mortero y cemento. Se utiliza en obras civiles, industriales, talleres, líneas de producción, mantenimiento de flotas, y montaje de estructuras metálicas o de carpintería.

Beneficios

Ofrece alta calidad de sellado, sin reducción de volumen. Su viscosidad facilita el alisado del cordón y reduce el tiempo de manipulación. Es apta para interiores por no emitir olores, y para exteriores por su resistencia a la intemperie. Su elasticidad permanente y compatibilidad con sustratos alcalinos la hacen versátil y confiable.

Importante, a tener en cuenta

No debe estar en contacto directo con EPDM, APTK o neopreno, ya que puede cambiar de color. No es apta para sellado de acuarios, piedras naturales como mármol o cuarzo, ni para cristal estructural o muro cortina. Utilizar en lugares ventilados. Evitar adherencia a tres puntos en juntas profundas, rellenando con espuma de PU o cordón celular. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Para uso profesional únicamente.