Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE TIGERFLEX DOUBLE LIGHT

Código 8994112 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Guante de protección universal con diseño ambidiestro, excelente confort y agarre óptimo gracias a su exclusivo recubrimiento TIGERFLEX® de espuma de nitrilo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Talle
T10 T11 T8 T9
Calificación:

Detalles del producto

El guante TIGERFLEX® DOUBLE LIGHT está confeccionado con una base de tejido redondo sin costuras de nylon y spandex, lo que garantiza suavidad al contacto con la piel y un ajuste cómodo. Su recubrimiento TIGERFLEX® de espuma de nitrilo es transpirable y mejora el agarre, mientras que los puños tejidos elásticos aseguran una buena sujeción. Cumple con la norma EN 388 y pertenece a la categoría II de equipos de protección personal. Su diseño permite usarlo indistintamente en ambas manos, lo que extiende su vida útil y lo convierte en una opción económica y sustentable.

Usos

Este guante está diseñado para tareas que requieren protección mecánica y buen agarre, como trabajos de mantenimiento, manipulación de herramientas, ensamblado de piezas, tareas en líneas de producción, logística, y operaciones generales en talleres mecánicos, metalúrgicos y plantas industriales.

Características

Fabricado con tejido sin costuras de nylon/spandex calibre 18, recubierto con espuma de nitrilo en patrón TIGERFLEX®, ofrece alta transpirabilidad, resistencia mecánica y excelente agarre. Cuenta con puños elásticos y diseño ambidiestro. Certificado bajo norma EN 388 y categoría II.

Aplicaciones

Se puede aplicar sobre superficies secas o ligeramente aceitosas, como metales, plásticos, herramientas, piezas mecánicas, componentes industriales y materiales de trabajo en ambientes de producción, mantenimiento y ensamblado.

Beneficios

Su diseño ambidiestro permite mayor durabilidad al poder alternar el uso entre manos. El recubrimiento TIGERFLEX® mejora el agarre y la comodidad, incluso en jornadas prolongadas. Es una opción rentable y ecológica, ideal para entornos industriales exigentes.

Importante, a tener en cuenta

se recomienda verificar compatibilidad con sustancias químicas específicas antes de su uso. Almacenar en lugar seco y ventilado para preservar sus propiedades.